210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIT(ヒット)JOボードアンカーリベット
エコ商品
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理 適合サイズW3/8 比例最大荷重(kN)9.8(1000) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー ショートタイプ
全長(mm)30 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)13 ドリル径(Φmm)12.5 外径(Φmm)12 寸法(Φ×mm)3/8×30 最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
1パック(30個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)4.1 全長(mm)125 トラスコ品番494-1756 材質ナイロン 質量(g)120.7 使用荷重(kg)約6 適合材石こうボード
1パック(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー
全長(mm)40 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)13 ドリル径(Φmm)12.5 外径(Φmm)12 寸法(Φ×mm)3/8×40 最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
1パック(30個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応 材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
779 税込857
当日出荷

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g)540 外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020 耐荷重(kg)5 適合カメラ各種ボックス型カメラ
1個
5,500 税込6,050
9日以内出荷

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。使用期限:製造日より3年。壁面、天井面にも施工可能。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂 全長(mm)65 容量6(cm2) 質量(g)11.5 ドリル径(Φmm)【異形棒鋼】14.5、14.5、(16.0) 使用ボルト【異形棒鋼】M12、W1/2(D13) 長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])8.6 最大引張荷重(kN)35.7 外径(mm)13 穿孔深さ(mm)60(65)
1本
389 税込428
翌々日出荷

電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。
用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。 適合土木工事・建築工事・電気工事・農業 シャンクSDS-plus10 適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker(アンカー)Nebula Capsule 3 Laser
世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時。どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。
セット内容Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約 950 寸法(cm)約 8.3×8.3×16.7 解像度フルHD (1920 × 1080 画素) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) OSGoogle TV 投影距離(m)1.06 ~ 3.18
1個
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用
1本
829 税込912
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)Kロックアンカー
エコ商品
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
用途鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け 仕様(使用ハンマー)1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャラメルアンカー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8103 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 寸法L(mm)45 寸法H(mm)26 寸法D(mm)5 寸法W(mm)20 吊下荷重N(kgf)700
1本
399 税込439
当日出荷

電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線の取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り金具PF-PDP、PF-PDをボード天井に埋め込んで取り付ける アンカーボルト固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
品種プロファイルシステム専用吊具 固定方法M10アンカーボルト(長さ20mm) 埋込穴(Φmm)65
1個
919 税込1,011
19日以内出荷

長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など ねじの呼び(六角高ナット)W3/8 材質スチール 長さ(mm)70 本体長さ(mm)70 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)60 下穴径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10 外径(mm)9.8 仕様箱入 トラスコ品番473-3754 質量(g)88 トルク(N・m)(適合)30 最大引張荷重(kN)15.0 ナット全長(mm)40
1セット(50本)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件) セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ 測定精度±4%RO 適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
1組
819,800 税込901,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用 仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850 トラスコ品番772-4641 セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース 材質本体:スチール、カバー部:プラスチック 質量(kg)4 電流(A)10.5 電源100V(50/60Hz) 適合範囲M8~M20 コード長さ(m)3 適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

サンコーテクノアンカー打込機
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒 付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル 質量(kg)4.6 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む バッテリーリチウムイオン電池 電源(DC-V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 関連資料(0.78MB)
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。 適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T トラスコ品番586-2653 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
1袋(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷

機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。 加圧方式:手動油圧ポンプ 最大100kNまで測定可能 センターホール径:Φ26 天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 セット内容専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ 加圧方式手動油圧ポンプ
1組
799,800 税込879,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャラメルアンカー 木下地 (木下地)
作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番424-1619 寸法L(mm)45 呼びM5 寸法D(mm)5 吊下荷重N(kgf)700
1パック(15本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用) セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書 全長(mm)995 質量(kg)本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53 使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40 電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz) 適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値) ケーブル長(m)約1.8 有効長(mm)875 測定精度±4%+1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く) 対応M10~M20・W3/8~W7/8 定格出力DC5V・500mA 連続使用時間(時間)約16 最小読取値0.1kN 機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能 使用推奨温度範囲(℃)15~30 耐荷重(kN)1~10 充電時間(時間)約3 充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐荷重(kN)0.5~5 最小読取値0.01kN 対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2 有効長(mm)321 全長(mm)394 質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53 測定精度±4%+1digit 適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値) 機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能 電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz) 連続使用時間(時間)約16 充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター) 充電時間(時間)約3 仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用) 使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40 使用推奨温度範囲(℃)15~30 定格出力DC5V・500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く) ケーブル長(m)約1.8 セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)