25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

2.5kgまで吊り下げ可能。天井への取付けがらくらくワンタッチ
材質ステンレス 寸法(mm)L43、フック部:Φ6
1箱(100本)
4,598 税込5,058
当日出荷

1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷

福井金属工芸天井フック
石こうボード対応。壁面取付可能
安全荷重(kg)2/壁面取付の場合:5 付属品本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本 アズワン品番64-5261-19
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

ベッド真上の天井に固定して使用するガードルハンガー吊り下げ用フックです。 先端形状はハンガーが外れにくい設計です。 樹脂製のため不快な金属音がしません。
仕様(ボードアンカー)タックルボルトM6、一般病室用 材質ベース板/ステンレス(SUS304)フックベース・取付ベース・フック/ガラス繊維強化PBT樹脂 耐荷重約3kg アズワン品番8-8043-01 径(mm)×高さ(mm)Φ60×63.3
1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具)真鍮(C3602) 材質(座金)スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷


用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm)50.2 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付) 材質ABS ホワイト 質量(g)355 消費電力(W)3.5 スイッチUSBケーブル中間に付属 電源DC5V 1.0A ケーブル長(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。 耐荷重(kg)壁4、天井2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)312×220 透明 内寸法(mm)302×215
1枚(1枚)
500 税込550
8日以内出荷

用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)25 種類ボルト・スクリュー
1個
274 税込301
当日出荷

パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。 貼るだけでバイオの成分がカビを抑制し臭いを抑えます! 臭いに、防カビ、5種類のカビに! 押入れの天井に貼ってご使用ください。吊り下げフック付きでクローゼットにも!
セット内容本体、交換目安シール、両面シール 材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン 交換目安約4ヶ月 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×8.5×0.9(フック含まず) 有効期間約4ヶ月
1個
869 税込956
当日出荷

用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)57 種類ボルト・スクリュー
1個
312 税込343
当日出荷

ワンタッチの簡単組み立て!わずか60秒で簡単設営。250×250cm、大人4人入っても広々ゆったりサイズ。横からの日差しを遮る横幕テント付き。取り外し可能で風向きや天候に合わせて自由に取り付け可能です。自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。天井にはランタンや扇風機が吊り下げられるループフック付き。コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。
セット内容本体×1、自在ロープ×4、ペグ×8、横幕×1、収納袋×1 材質ポリエステル 質量(kg)3.5 サイズ(cm)幅255×奥行き255×高さ200 収納時寸法(cm)幅120×奥行き12×高さ12
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)