長さ(mm)1820
仕様丸型ジョイント付
色白
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色シロ
長さ(m)1.82
仕様丸型ジョイント付
色白
タイプT見切
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。
クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。
天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。
目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)2
色ホワイト
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。
見付けが小さく、スッキリとした意匠感。
ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。
仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
長さ(m)2.5
色アイボリー
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ニーズに合ったアルミ押出型材製品です。
天井材など、はめ板厚みに対応できる規格を追加しました。
表面はB₂アルマイト処理をしています。
色シルバー
長さ(m)3
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適芯天井面取付用ピクチヤーレールです。推奨荷重lOOkgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。
天井の納まりによって選択でき、専用見切りです。
シリーズコレダーライン
色シルバー
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
台形設計で、室内壁・天井など平面の見切り・縁取りが簡単・きれいに塗る事が出来ます。平面をフラットに美しく仕上げます
用途室内の平面の見切り部の塗装に
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)PE・発泡ウレタン・PP
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。
材質鋼板
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質ASA
質量(g)32
寸法L(mm)70
寸法H(mm)70
寸法W(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質ASA
質量(g)21
寸法L(mm)70
寸法H(mm)50
寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井、壁の見切り部ヘの取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。
12.5ボードに対応します。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様天井面付、壁面付
色シルバー
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井、壁の見切り部ヘの取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。
9.5ボードに対応します。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様天井面付、壁面付
色シルバー
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
公共施設からオフィスや一般住宅に至るまで幅広い中量物展示に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重30kgの先付タイプで専用ブラケットを使用することにより多様な施工が可能です。
見付が小さくスマートなラインが特徴で、天井、壁の見切り部分だけでなく天井面中間部に施工が可能なピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用
色シルバー
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。
固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレール。天井、壁の見切り面だけでなく壁面の中間部にも取付けられます。
レール長さ(m)3
仕様壁面付
色シルバー
シリーズコレダーライン
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。シャープなラインが特徴的な先付専用レールです。
推奨荷重70kgタイプの安全設計にも関わらず見えがかりが少なくインテリアのイメージを妨げる事のない仕上がりを実現します。
固定壁や移動壁等の壁面取付用ピクチャーレールです。天井と壁の見切り面だけでなく壁面の中間部にも取付けられます。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様壁面付
色シルバー
1本
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
関連キーワード