天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。
鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。
簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。
卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)450
ファインダー6倍24mm
分解能1.16秒
仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm
付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット)
種別ニュートン反射式
寸法(mm)(鏡筒)140×420
質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず)
倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200
有効径(Φmm)主鏡100
F値4.5
架台タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。
自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。
付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
ファインダースターポインター(等倍)
電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売)
速度(自動導入)最大960倍速
記憶数(天体)約40000個以上
アイピース25mm
重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能>
寸法(mm)95×137×58(突起部除く)
質量(g)740(電池別)
電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)
電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応
ベアリング2個
駆動方式パルスモーターによる電動駆動
動作温度(℃)0~40
連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)
搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
A80Mf鏡筒搭載の入門モデル。本格的な赤道儀ながらスマホで手軽に天体ナビゲーションをお楽しみいただけるSX2赤道儀WLとのセット。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):134×
付属品おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ
質量(kg)18.4
分解能1.45″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台SX2赤道儀WL
1個
¥283,000
税込¥311,300
12日以内出荷
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。
高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤
電圧(V)DC5(USB電源使用)
消費電力(W)1.0~2.5
電源USB出力付外部電源
ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)
本体質量(kg)2.4
全質量(kg)5.4
消費電流(A)0.2~0.5
接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型
駆動方式パルスモーターによる電動駆動
搭載可能質量(kg)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
AE81M鏡筒& スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):134×
付属品おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ
質量(kg)18.4
分解能1.45″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台SX2赤道儀WL
1個
¥298,000
税込¥327,800
12日以内出荷
A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセットにACアダプタを付属させました。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×
付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ
質量(kg)21.1
分解能1.1″(極限等級:11.9等)
接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)
ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍)
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5)
鏡筒形式屈折式
架台SX2赤道儀WL
1個
¥352,800
税込¥388,080
12日以内出荷
A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×
付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ
質量(kg)21.1
分解能1.1″(極限等級:11.9等)
接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)
ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍)
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5)
鏡筒形式屈折式
架台SX2赤道儀WL
1個
¥370,800
税込¥407,880
12日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色レッド
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界
等級(極限等級)13.3等
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
分解能0.58秒
仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可
寸法(mm)Φ232×700
質量(kg)7.2
有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング)
焦点調整ラックアンドピニオン
取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816×
付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ
質量(kg)23.6
分解能0.58″(極限等級:13.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分)
ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング
焦点距離(mm)800(口径比F:F4)
鏡筒形式反射式
架台SX2赤道儀WL
1個
¥475,000
税込¥522,500
12日以内出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340
仕様タンジェントスクリュー式
高さ(mm)87
台座寸法(mm)52×40
可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)15.2
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥226,000
税込¥248,600
12日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)11
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥214,000
税込¥235,400
12日以内出荷
高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217×
付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ
質量(kg)28
分解能1.13″(極限等級:11.8等)
接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分)
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7)
鏡筒形式屈折式
架台SXD2赤道儀WL
1個
¥636,000
税込¥699,600
12日以内出荷
高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270×
付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ
質量(kg)28.8
分解能1.01″(極限等級:12.1等)
接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分)
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7)
鏡筒形式屈折式
架台SXD2赤道儀WL
1個
¥740,000
税込¥814,000
12日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。太陽投影板Aセット付き。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)11
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥229,000
税込¥251,900
12日以内出荷
セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1
寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
¥1,605
税込¥1,766
当日出荷
高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Bセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217×
付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ
質量(kg)28
分解能1.13″(極限等級:11.8等)
接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分)
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7)
鏡筒形式屈折式
架台SXD2赤道儀WL
1個
¥654,000
税込¥719,400
12日以内出荷
高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Bセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270×
付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ
質量(kg)28.8
分解能1.01″(極限等級:12.1等)
接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分)
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7)
鏡筒形式屈折式
架台SXD2赤道儀WL
1個
¥749,000
税込¥823,900
12日以内出荷
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)1800(F9)
等級(極限等級)13.3等
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
分解能0.58秒
仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可
寸法(mm)Φ232×600
質量(kg)6.9
有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング)
焦点調整ラックアンドピニオン
取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
月面のクレーターはもちろん、土星の環や木星の縞模様の観測も可能です。
初心者の方でもお手軽に扱える天体望遠鏡セットです。スタークエストマウントは手動式小型軽量赤道儀です。
赤経側ウォームギア歯数は122枚で、対象の導入や微調整も快適に行えます。赤緯軸にも全周微動が装備されています。
三脚は軽量なアルミ製2段タイプを採用。
鏡筒取り付け部はアリミゾ式採用で、アリガタレールを装備した他メ-カ-の鏡筒を取り付けることも可能で、拡張性を持ち合わせたマウントです。
別売品のアップグレードキットを取り付けることで、導入した天体を自動追尾させることも可能になります。
付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー
架台赤道儀式
ギヤ歯数赤経側:122枚
傾斜角度(°)極軸:(高度)約20~60
搭載可能質量(kg)約3
長さ(mm)(三脚)伸長:約1310、縮長:約730
RoHS指令(10物質対応)対応
主鏡に放物面鏡を採用した本格的なニュートン式反射望遠鏡と、VIRTUOSO Gtiマウントのセットです。
彗星や天の川に散らばる星雲や星団を低倍率で観測するのに最適です。
Wi-Fiモジュールを内蔵しており、専用のアプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末で操作できる自動導入経緯台です。
惑星や星雲、星団、銀河、二重星など、好みの天体を端末からの操作で自動的に導入させ観測する事ができます。
デュアルエンコーダーを搭載しているので、手動で鏡筒の向きを変えた際にも位置情報を保持します。
又、鏡筒取り付け部はアリミゾ式を採用していますので、アリガタレールを装備した他のメーカーの鏡筒を取り付けることもできます。
マウント底部には3/8カメラネジを備えているので、カメラ三脚への取り付けも可能です。
仕様駆動スピ-ド:恒星時~800倍速、追尾モード:恒星時追尾、月追尾、デ-タ-ベ-ス:固有名がついた恒星、二重星、メシエ、NGC、IC、Cadwellの各カタログ天体、アイピ-ス:25mm(26倍)、10mm(65倍)、集光力:345倍
付属品アイピース(10mm 25mm)
質量(kg)マウント約4.7(電池を除く)
等級極限:12.4等級
対応OSSynScan App:iOS(iOS8.0以降のiPhone、iPad、及びiPodtouchに対応) Android OS
駆動形式DCサーボーモーター
電源(DC-V)12(単三型アルカリ乾電池×8本)
焦点距離(mm)650
鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡
口径(mm)130
F値F5
架台経緯台式
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)約6
総質量(kg)約7.3
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色ブラック
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退!
太陽光パネルで充電可能
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に
対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
質量(g)340
内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh
充電時間(時間)3~4(USB充電時)
周波数(kHz)音波:13.5~45.5
センサー感知範囲左右:120° 上下50°
有効距離(m)9
付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本
アズワン品番64-9675-54
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
倍率100倍の手作り天体望遠鏡!月のクレーター、土星の環などが観察できます。手作りタイプなので望遠鏡の構造が学習できます。三脚は付属していません。観察の際は市販の望遠鏡用もしくはカメラ用三脚を使用してください。倍率:100x
セット内容対物レンズセット・接眼レンズ・紙管各種・ファインダー接続木製パーツ・三脚接続木製パーツ・工作ボンド
材質紙、ガラス、木
寸法(mm)600×110×70(完成)
1個
¥4,364
税込¥4,800
10日以内出荷
関連キーワード