板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め
材質鋼
厚さ(mm)3
仕上マットブラック塗装
適合ビストラス4Φ
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)15
ねじ穴(Φmm)6
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状U型
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品専用レンチ
取付け方法埋込
こんなお得な商品も!
アングル 穴あき
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。
材質鉄
厚さ(mm)3
表面処理ユニクロめっき
こんなお得な商品も!
フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能
仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400
幅(mm)44.4
穴径(Φmm)11
仕上三価クロムメッキ
板厚t(mm)3.2
アズワン品番64-8914-15
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。ロッドの下端から418mmまでカットできます。
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
ステンレス製
仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個
材質SUS304
長さ(mm)2400
幅(mm)40
穴径(Φmm)(小判)11
幅A(mm)44.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパーあり
色ネオグレー
トラスコ品番302-0509
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)1.06
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×2×1800
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。
埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。
ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法埋込
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材
材質炭素鋼
表面処理亜鉛メッキ
穴ピッチ(mm)25
関連キーワード