38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1 材質天然ゴム 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
118 税込130
当日出荷


塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m)10 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 ブラック 体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102 トラスコ品番455-0838 材質天然ゴム 質量(kg)24
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。 材質天然ゴム 長さ(m)5 ブラック
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム、粘着材 ブラック
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 外径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム 寸法(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。 厚さ(mm)5 長さ(m)1 材質天然ゴム 公差約±5% 使用温度範囲(℃)-10~+60
1巻
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質天然ゴム 硬度40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mm汎用的な汎用バリアとしては、天然ゴムシートを使用します。天然ゴムは、 +70 ° C の高温及び -20 ° C の低環境に耐えます水 / エチレングリコール、酸 / アルカリのシートを使用できるため、工場、作業場、製造環境に適しています。 この天然ゴムシートは、中央から補強用のポリエステル生地のインサートを備えているため、耐引裂性と材料の耐久性が向上しています。また、伸張強度に優れているため、破損する前に大きな力や応力に耐えられます。RS Pro 製品には、静電制御及び RoHS 規格に適合する、非常にテスト済みの信頼性の高い製品が含まれています。 屋内用途に最適で、これらのシートは摩耗及び摩耗に対する耐性を備えているため、ブラストに対する保護スクリーンとしての使用に最適です。シール、梱包材、床や作業台を保護するためのバリアなどによく使用されています。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

WAKI白ゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質天然ゴム 横(mm)100 寸法縦(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこの天然ゴムシートは、産業環境や製造環境に最適な汎用バリアとなります。このシートは -20 → +70 ° C の温度範囲に耐え、酸やアルカリ、水、燃料に対する耐性があります。 このシートは天然ゴム製で、ポリエステル生地の中央層を使用しているため、耐久性、伸張強度、耐引裂性を向上しています。また、破損することなく大きなストレスに耐えることができます。RS Pro 製品と同様に、このゴムシートはエンジニアによって徹底的にテストされ、高い品質と信頼性を実現しています。また、有害物質使用制限( RoHS )及び静電制御基準にも適合しています。 この耐摩耗性かつ耐摩耗性に優れたシートは、屋内用に設計されており、研磨ブラストが一般的な環境での保護スクリーンに最適です。シール、包装、保護用床被覆材などに使用されているシートもよくあります。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 6 mmこれらの黒い天然ゴムシートは商業的に等級分けされ、元の長さの 2 倍まで伸びる。耐腐食性層としての使用や、産業機械のノイズ絶縁に最適です。 天然ゴム製なので、酸性又はアルカリ性の液体、エチレングリコール、オイルなどに使用できます。+70 ° C までの耐熱性と -20 ° C までの低温に耐えることができますショア A 硬度スケールのスコアは 70 で、摩耗や引裂に対する優れた耐性と高い伸張強度を備えています。 RS Pro シリーズの一部として、このゴムシートは、耐久性と信頼性の高い性能を実現するために厳しくテストされています。国際的な静電制御規格に適合し、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。 これらのゴムシートは、屋内での使用に最適です。耐引裂性と強度を備え、建設用のシュートのライニングに最適です。また、一般的なシーリング材やショックアブソーバとして使用することもできます。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

材料 = 天然ゴム。カラー = 黒。密度 = 1.5g/cm3。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 70℃。動作温度 Min = -20℃。伸長 = 2.5。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mmノイズ絶縁又は耐腐食性バリアを提供するために通信グレードの素材が必要な場合、この黒色の天然ゴムシートは産業環境に最適です。破断せずに通常の長さの 2 倍まで伸び、オイル、酸、アルカリで使用できます。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の低温に耐えられます硬度を高めるショア A スケールの等級は 65 で、伸張強度が高く、引裂や摩耗に対する優れた耐性もあります。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、この天然ゴムシートは、高い信頼性と耐久性が得られるように厳しくテストされています。これは、静電制御の国際規格に加え、有害物質使用制限( RoHS )にも準拠しています。 このようなゴムシートは、屋内での使用に最適です。多くの場合、建設用シュート、ショックアブソーバ、シーリング材のライニングとして使用されています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 10 mmこの黒色の天然ゴムシートは、産業環境や工場環境において腐食性物質に対する保護バリアやノイズに対する絶縁性を提供するのに最適です。業務用グレードのゴムシートは、破損する前に元の長さの 2 倍まで伸びることがあり、酸やアルカリに対して優れた耐性を発揮します。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の温度範囲で機能するため、凍結 / 低温保管用途に最適です。また、摩耗や引裂に対する耐性もあり、ショア A の硬度定格 70 、高い伸張強度を備えています。 信頼の RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このゴムシートは、厳しい耐久性と信頼性基準を満たすように厳しいテストが実施されています。また、有害物質使用制限( RoHS )及び国際的な静電制御基準に完全に準拠しています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 10 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 10mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB
エコ商品
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【ゴムシート】NR(天然ゴム) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SUS304 搭載可能質量(kg)10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)