こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。
用途防振、すべり止め、養生など、幅広い用途にご利用頂けます。ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。
材質天然ゴム
長さ(m)1
色ブラック
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000
色黒
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質天然ゴム(NR)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性があり耐摩耗性に優れています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)3
色黒
長さ(m)1
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質NR(天然ゴム)
色黒
使用温度範囲(℃)-50~70
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
パッキン材・防振・すべり止め等
ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000
材質特殊合成ゴム
色ブラック
使用温度範囲(℃)約-30~120
硬度65(デュロメータ タイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
ノンスリップで消音にも効果的です。
筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。
作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)3
色グリーン(表裏とも)
幅(m)1
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m)25
材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル
入数1箱(1巻入)
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
伸縮率(倍)約8~10(巾方向)
ロール形状で装着しやすく、装着後もリム(フチ)が無い為指を締め付けることがありません。
原材料及び製造工程上に硫黄、塩素、シリコン、天然ゴムを使用しておりません。
全長(mm)約65
厚さ(mm)約0.13
表面抵抗率(Ω)10^9~^11/□
ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71
入数(枚)50
1袋(50枚)
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
関連キーワード