123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APLUS(クマモト)天蓋角型大 穴開
種別先付 材質SUS304 扉開閉方式ダンパー式 外径(mm)1000×1000 内径(mm)600×600
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-6 (左右あり)
RoHS
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)20 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)53 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])318[32.4] 開き方上蓋 伸長(mm)106 ステー種類その他ステー
1本
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)600×1000 仕上バフ研磨
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様左右取付兼用型 耐久性25000回以上 圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途環境機器・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)98 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-19 (左右あり)
RoHS
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)66 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])425[43.4] 開き方上蓋 伸長(mm)200 ステー種類その他ステー
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方天蓋用 仕上クロームメッキ
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オートヒンジ
内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。 取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
用途各種重量天蓋用 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(カバー)ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード13117
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,418 税込2,660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-16 (左右あり)
RoHS
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)31 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)67 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])336[34.3] 開き方上蓋 伸長(mm)134 ステー種類その他ステー
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングダンバーにより安全に開閉できます。 枠の四方にパッキンがついています。
材質SUS304 質量(kg)20 内寸法(mm)600 仕上研磨 外寸法(mm)845
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550 材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
330 税込363
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステー
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器 仕様軽量天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様天蓋用 許容荷重(N)490 表面仕上げビーズショット処理
1個
2,250 税込2,475
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)78 許容荷重(N)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,124 税込1,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等 材質S、STKMR、SPCC、SUS304 質量(g)446 部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板 表面処理3価クロメート 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)395 寸法L1(mm)209~306 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)200 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)196 表面仕上げバレル研磨
1個
1,632 税込1,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)300 寸法L1(mm)159~206 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)150 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸モ高木陶器南天蓋付灰皿
材質磁器土 直径×高さ(mm)114×64 TKG品番9-2007-2301 TKG品番(2017)6-1814-2101
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)天蓋式密閉用ハンドル
天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063) 付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属 質量(g)1100 表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理 タキゲンコード60850
1個
11,019 税込12,121
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ストップステー
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型
用途環境機器・計測機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)98 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
用途制御盤・大型点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
4,743 税込5,217
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部)樹脂 許容荷重(N)392 表面仕上げヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g)20 寸法L1(mm)50 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 寸法L2(mm)14.5 寸法W(mm)37 寸法L3(mm)21 寸法H1(mm)13.5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)9 寸法H2(mm)5 寸法P1(mm)25.5 寸法P2(mm)31.5 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)1.5 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)(2個)0~1 表面仕上げシボ加工 寸法M4 タキゲンコード13271
1個
627 税込690
当日出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)57 寸法L1(mm)72 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)56 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)19 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)14 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)47.5 寸法H3(mm)10 寸法H4(mm)1 定格トルク(N・m)(2個)0~4 表面仕上げシボ加工 寸法M6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 天蓋