23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足) アズワン品番7-3180-12
1セット
5,290 税込5,819
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様交換用エアブーツ両足セット セット内容エアブーツ、接続エアホース、ブーツ接続エアホース、T分配器、エアホースプラグ アズワン品番7-3180-11
1セット
32,900 税込36,190
翌々日出荷


1個
38,700 税込42,570
12日以内出荷

ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース 質量(kg)本体/4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34/29(待機中:4/4) 機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧) 定格時間(分)30 タイマー設定10分、20分、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg) 一般的名称家庭用エアマッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒 セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本 種別ブーツMセット 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS) アズワン品番8-7392-21 タイマー1~30分 圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
319,800 税込351,780
10日以内出荷

セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』 ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ! おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに 付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋 質量(g)約2300 バッテリー容量(mAh)900 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応) タイマー約15分自動オフ 定格電圧(V)DC5/1A
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンボタンのシンプル操作。 左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。 もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。 疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。 首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。 ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。 肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。 材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂) 質量(kg)約1.5(ACアダプター含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアマッサージ器 ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)エアマッサージ器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット 種別ナビウェーブ 寸法(mm)約204×240×127 質量(kg)約3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20 設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa) タイマー設定1~30分(1分単位) モード加圧:4モード アズワン品番7-3180-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
12,000 税込13,200
12日以内出荷

空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
種類ブーツセット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000 一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器 松吉医科器械コード24-9136-00 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

アルインコマッサージャー
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。 椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。 マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。 大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。 左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。 椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。 質量(kg)3.3 材質(本体)合成皮革 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)12 定格時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機 仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式 その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ) セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本 質量(kg)4.2 消費電力(W)34/29、4/4(待機中) 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185 設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg) 加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒 タイマー設定10、20、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1式
128,800 税込141,680
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。 椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。 スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。 ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。 カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり) 電源AC100V(50/60Hz) 付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き) 機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ 材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革 質量(kg)1.1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント 付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド 材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) 質量(kg)54 レッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000 制限体重(kg)約100 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト 仕様充電回数:約300回 付属品ACアダプター 材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂 質量(kg)2.4 電源充電式 定格時間(分)20 バッテリー電圧(V)DC7.4 使用環境温度(℃)5-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5 ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz) 充電時間(時間)約3 動作時間約45分 内蔵電池リチウムイオン電池 オートタイマー(分)約10 適応体重(kg)100 電源アダプタAC:IVP1040-1000P
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)