カテゴリ

  • 農具(2)
    • 太枝切鋏(2)
  • 農業機械(46)
    • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体(27)
    • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション(9)
  • 事務用品(31)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 溶接用品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建築金物(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(5)
  • 医療(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「太丸」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPadOS対応プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,955税込5,451
1個
3日以内出荷
iPad対応&Bluetooth搭載!計測・制御が体験できるロボットカー教材!iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】対応OS:iPadOS13.0 以降、ハードウェア推奨環境:対応OS が動作する環境
セット内容Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2材質Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,364税込4,800
1個
3日以内出荷
ChromeOS対応!計測・制御が体験できるロボットカー教材!センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows11/10/8.1/7・ChromeOS CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)
セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
LM67723 丸ゴム 太 白 Clover(クロバー)LM67723 丸ゴム 太 白Clover(クロバー)
229税込252
1個(3枚)
翌日出荷
袖口のしぼりやヘアゴムなどに使える白い丸ゴム。太さ2mm×3m入り。
太丸剪定32用替刃 ニシガキ工業太丸剪定32用替刃ニシガキ工業
859税込945
1枚
翌日出荷
太丸剪定35用の替刃
太丸剪定25用替刃 ニシガキ工業太丸剪定25用替刃ニシガキ工業
689税込758
1枚
翌日出荷
太丸剪定25用の替刃
太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)ニシガキ工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業太丸剪定(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
フットエギング 3G L.S.D. DESIGNSフットエギング 3GL.S.D. DESIGNS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
フロントポケットがワイドに開き、エギチェンジがスピーディー!実釣テストを重ね、使いやすさを追求したエギング専用フット&ショルダーバッグ。エギンガータケちゃんプロデュースの実践仕様。エギを約10本収納可能なワイドフロントポケットを搭載。ホック付きマジックテープで簡易固定できるフロントポケット。脱着式エギスポンジハーフ(1面約5本)が2枚付属。*アジングやロックフィッシュ用ジグヘッドにも対応可能な別売パッドを順次発売予定。メインポケットには4号 20本入エギケースクラスを2つ収納可能。最前面マチ付きポケットはリーダーやパーツ入れに最適。背面にはイカ袋用の専用ポケットも装備。ロッドホルダーはイカギャフやオプションパーツの取り付けにも対応。ギアの装着に便利なDカンを4箇所に配置。ウェスト(ショルダー)ベルトには脱着が簡単で可動域が広い丸型バックルを採用し、余ったベルトをまとめるラバーエンドも付属。太腿に装着することでバッグが安定するサポートベルトを標準装備で、身軽なランガンが可能に。汚れや水に強い撥水加工生地を使用。
エコブラック本体質量(g)【ブラックカモ】610(本体+サポートベルトタイプF20)【コーデュラブラック】580(本体+サポートベルトタイプF20)【ターポリンブラック】706(本体+サポートベルトタイプF20)(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(cm)【サポートベルト】30~45 (伸縮します)【ショルダーベルト】30~120寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×28×15(ショルダーベルト除く)素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
丸ノミ鉗子 ボーラー 太 15.5cm ビー・ブラウンエースクラップ丸ノミ鉗子 ボーラー 太 15.5cmビー・ブラウンエースクラップ
100,998税込111,098
1本
22日以内出荷
材料選定製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
アズワン品番65-9069-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139020医薬品医療機器等法一般医療機器
竹製 ドッグ棒(250本入) 神堂竹製 ドッグ棒(250本入)神堂
2,098税込2,308
1個(250本)
翌々日出荷
フランクフルトやアメリカンドッグ等に使用する太さのある代表的な竹丸串です。 半先になっており、お子様も安心して使え、サイズバリエーションも豊富です。 串の一部に節部分が含まれますがご使用には問題ありません。
直径(Φmm)5.3
液晶ディスプレイスタンド 40~65型対応 ロータイプ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 40~65型対応 ロータイプサンワサプライ
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありナイロンキャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。組立時間40分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)60アジャスターありABS六角レンチ(mm)4組立人数2
ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを片側ずつに圧着加工した、CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
ナイロンカッター 丸山製作所ナイロンカッター丸山製作所
2,998税込3,298
1個(1個)
翌々日出荷
用途刈払機で草刈りを行う際に材質本体:6ナイロン+グラスファイバー、鉄 コード:6ナイロン+66ナイロン寸法(mm)約Φ130×H38、付属ナイロンコード:(約)太さ2.7×長さ200×3本ブラック質量(g)約272タイプ付属ナイロンコード:鋸型コード差込み:ラチェット式太さ(mm)使用可能なコードの太さ(四方刃/鋸型/角スクリュー/角型/丸型):3.0/2.7・3.0/3.0・3.3/2.7・3.0/3.0
防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付後藤
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
雑草が生えてくるのを抑え込むシート雑草を取り除いたら整地の前にまずこのシートをハサミで簡単に切って使える30m巻のたっぷりサイズ専用固定ピンもセットしてあるフルキットです「何度も何度も雑草を抜いているのに、何でまた生えてくるの」そんな頭を痛めている貴方には、「防草シート」を施工することをオススメします。まず、生えている雑草、石やゴミなどを取り除きます。その後に、防草シートを敷くことで雑草の生えにくい環境を作ることができるのです。防草シートは、遮光性が高い素材なので、太陽光を浴びて成長する雑草が育つことができなくなります。雑草対策のためには、この「遮光性」が非常に重要になります。また、シートによって地面の土と切り離されている状態になり、根付きがし辛くなることも対策のポイントです。不織布素材なので、通水性もあるので雨水などは溜まることなく通水してくれます。ハサミ等で簡単に切ることができ、付属の固定ピンセットで地面に固定できます。幅90センチのロールは、たっぷりとご使用いただける30メートル巻になってます。
セット内容防草シート×1、固定ピン×60、黒丸パッド×60材質防草シート:ポリエステル100%(不織布)、固定ピン:スチール(亜鉛メッキ)、黒丸パッド:ポリプロピレン質量(kg)約3.5(シートのみ)サイズ防草シート:約幅90cm×長さ30m、生地厚さ:約0.9mm、固定ピン:約幅3.5×15cm 太さ0.3cm、黒丸パッド:約直径6×厚さ0.1cm
手作り靴ひも用収縮チューブ 川村製紐手作り靴ひも用収縮チューブ川村製紐
179税込197
1個(2個)
15日以内出荷
アイロンで簡単に靴紐が出来るキットです。お好みのリボンやテープ、ゴム紐で靴紐が作れます。熱着テープをプラスすることで、ゴム紐でも抜けにくくなります。
用途ス二ーカ用の靴紐制作用チューブ。材質ポリオレフィン,ポリアミド樹脂クリア使用範囲(mm)太さ:(目安)平紐・平ゴム約10まで/丸紐,丸ゴム約3まで入数2足分
手動鉛筆削りmini ナカバヤシ手動鉛筆削りminiナカバヤシ
849税込934
1個
5日以内出荷
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72電源手動繰り返し・詰め替え対応
食洗箸 飛竜一半 イシダ食洗箸 飛竜一半イシダ
729税込802
1膳
4日以内出荷
食洗機対応のお箸です。太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。天丸仕上げです。安心の日本製です。
材質天然木質量(g)22長さ(cm)23.5食器洗浄機対応食器の種類和食器
食洗箸 染紫一半 イシダ食洗箸 染紫一半イシダ
729税込802
1膳
4日以内出荷
食洗機対応のお箸です。太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。天丸仕上げです。安心の日本製です。
材質天然木質量(g)22長さ(cm)23.5食器洗浄機対応食器の種類和食器
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×100m 青 EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×100m 青EARTH MAN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型コードを更に太く! 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×10m 青 EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×10m 青EARTH MAN
399税込439
1個
予約販売
耐久性のある丸型コードを更に太く! 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青 EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型コードを更に太く! 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)パネル取手用座金SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.06MB)
剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 太針大々丸(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 太針大々丸(ゴム付)石崎剣山製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)Φ90×25本体質量(g)630
剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 太針大々角(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 太針大々角(ゴム付)石崎剣山製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)97×72×24本体質量(g)630
剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 太針特大角(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 太針特大角(ゴム付)石崎剣山製作所
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)99×76×25本体質量(g)800
太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(本体のみ)ニシガキ工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き)ニシガキ工業
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット)ニシガキ工業
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。適合太丸ハンディ芽切最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
刈払機用ナイロンカッター安全ローター手動交換式 ゼノア刈払機用ナイロンカッター安全ローター手動交換式ゼノア
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
コードが差し込み式で簡単に交換できます。
長さ(cm)20本体外径(Φmm)126
刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式) ゼノア刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式)ゼノア
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アイレットの交換着脱が可能。鉄ボスが入ったことにより、タップ部も摩耗を低減できます。SGCを除く、ゼノア刈払機全機種に対応。
長さ(m)6太さ(mm)丸2.1
天神石筆 日本白墨工業天神石筆日本白墨工業
1,398税込1,538
1袋(8本)ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
鉄板、鉄骨などのマーキング用として、工業分野で使用されております。素材は滑石(タルク)で、原石を各種サイズに削りだした製品です。天然の滑石だけでできているため、布等で拭き消すことができます。
材質滑石(タルク)
両刃神作刀 太丸 喜久和両刃神作刀 太丸喜久和
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
柄は金属製のパイプです。太丸タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
長さ(mm)刃が付いている部分:約12全長(mm)約210質量(g)約42刃幅(mm)外側:9/内側:7
両刃神作刃 3本セット 喜久和両刃神作刃 3本セット喜久和
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
柄は金属製のパイプです。太丸、細丸、三角の3本セット。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
全長(mm)約210
高速バリカンmini 10枚刃用替刃 ニシガキ工業高速バリカンmini 10枚刃用替刃ニシガキ工業(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
翌々日出荷
ハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。刃は高級刃物鋼を使用し、切れ味の良い3面研磨処理を施しています。また無電解ニッケルメッキ仕上げによりヤニ・サビに強い刃になっています。刈込幅330mmタイプで、高所や広範囲の刈込に威力を発揮。
付属品上刃、下刃、取付ネジセット一式適合高速バリカンmini/高速バリカンmini充電式/太丸バリカンS/太丸バリカンS充電式刈込み幅(mm)330
太丸ハンディー用 バッテリー(28.8V×2.1Ah) ニシガキ工業太丸ハンディー用 バッテリー(28.8V×2.1Ah)ニシガキ工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電池残量の分かるインジケーター付高出力バッテリー。本体の軽量性を重視したセパレート式で疲労を軽減し、作業らくらく。過電流防止装置。※28.8V対応製品専用品。14.4Vバッテリー製品には接続できません。
適合太丸ハンディ35・太丸チェンソープロ質量(kg)0.6公称容量(Ah)2.1
太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A) ニシガキ工業太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A)ニシガキ工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
28.8Vバッテリー専用充電器。電池残量の分かるインジケーター付。入力:AC100V~AC240V 50/60Hz 出力:DC33.6V/DC4.0A 充電時間:約45分(参考数値)
質量(kg)0.5
太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) ニシガキ工業太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き)ニシガキ工業
65,980税込72,578
1セット
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
太丸ハンディー35(本体のみ) ニシガキ工業太丸ハンディー35(本体のみ)ニシガキ工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
太丸ハンディー35用 替刃 ニシガキ工業太丸ハンディー35用 替刃ニシガキ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
太丸剪定用皮ケース(260,300兼用) ニシガキ工業太丸剪定用皮ケース(260,300兼用)ニシガキ工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
全長(mm)330質量(g)235