太陽光を追跡するキットです。
接続Arudino標準
アズワン品番4-4133-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。
光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。
付属品専用リード線(約200mm)
材質多結晶シリコン
寸法(mm)60×110
出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1
収納時寸法(mm)230×215×180
1個
¥1,037
税込¥1,141
当日出荷
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。
光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。
コンデンサに蓄電できます。
材質多結晶シリコン
寸法(mm)60×110
出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)約28
電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)0.57
本体寸法(mm)110×60×3
電流(mA)(動作)400
測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容ミニソーラーカー組立キット
材質鉄・ソーラーパネル
包装形態ヘッダー付化粧箱入
寸法(mm)143×90×40
アズワン品番65-2744-64
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
電球を垂直に立てた状態で点灯させることができます。また、支柱がフレキシブルなので、電球の位置を自在に変えることができます。月の満ち欠け実験の太陽光源装置として利用できます。
材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)Φ165×390
電源(V)AC100
口金E26
光源LED(40W相当)
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
気象現象で地上と海上との暖まり方が違うことを確認する実験装置です。太陽に見立てた光源を用意し、砂地と水面の両方に光源からの光を当てます。
この際、砂地と水面両方に同じように光が当たっているようにして、時間をおいたときに放射温度計で温度を測ると砂地の方が温度が上がっていることが確認できます。
気象の大陸側が暖まりやすく冷めやすい、海側は暖まりにくく冷めにくい現象を簡易的に確認できます。
セット内容専用光源、放射温度計、受け皿
1個
¥16,000
税込¥17,600
6日以内出荷
光電池を用いて、太陽のエネルギーを電気エネルギーに変換し、これを力として「エネルギー変換」の実験を行います。
セット内容モーター(RE-140) 1個、プロペラ 1個、光電池(ミノムシリード線付き) 1個
1個
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
軽量・コンパクト化を実現した簡易太陽焦熱炉です。晴れた日に設置し、太陽の光を集めれば付属のケトルでお湯を沸かすことができます。
ホーロー黒鍋などを使えば、簡単な加熱調理もできます。
また、組立・解体が約10分で簡単に行えますので、野外での使用や災害時にも活躍します。
寸法(mm)300×800×200
所要時間夏期に1Lの水を約20分で沸騰させることが可能
1個
¥38,000
税込¥41,800
9日以内出荷
風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
1個
¥98,000
税込¥107,800
8日以内出荷
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品みの虫リード線
寸法(mm)60×110
出力DC2V・267mAh(太陽光)
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加
工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
セット内容パラソル型 月・金星モデル/地球儀/天体学習用クリップライト(LED)/パラソルホルダー/人形
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
太陽光線を直接集光し、熱源として利用することができる太陽焦熱炉です。簡単に組立てて、無限で無料のクリーンエネルギーを利用することができます。また、野外活動などで太陽エネルギーを身近に感じることで自然に対する親しみが感じられます。
セット内容本体、耐熱ビニール袋 2枚、ビニタイ 2本、ダブルクリップ 3個
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
小学校3年生 光の性質
ベースに太陽電池と太陽電池で駆動するプロペラなどを取付けた実験器具で、鏡で反射した光を集める実験に最適です。
鏡で反射した光を太陽電池に当てると太陽電池が発電し、プロぺラなどが動きます。光を多く集めれば、よりしっかりと作動します。
セット内容太陽電池、プロペラ、電子オルゴール(電子メロディー)
種別Aセット
寸法(mm)240×210×100
モーター1.5V~3V、210~250mA
電池光電池:1.7V、450mA
1セット
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質ABS
寸法(mm)106×53×70
コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)7
準拠理科小学校6年
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。
スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。
希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。
洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。
補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。
トラスコ品番194-8711
材質/仕上イオン交換水(100%)
質量(kg)4
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)4
適合規格A1~A2相当
アズワン品番64-8324-88
適合JIS規格JIS K 0557
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう
太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。
スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。
太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。
実験後はたたんでコンパクトに収納できます。
材質プラスチック
寸法(mm)250×350×20(収納時)
アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。
また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。
【実験内容】
実像をみる実験
太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)150
1個
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF
定格電圧(V)1kdc
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
幅(m)1.2
晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。紫外光~赤外光(350~2500nm)を自然太陽光に高近似させました。自然太陽光に非常に近似した分光分布の光なので、より自然環境に近い条件で試験が行えます。太陽電池簡易評価、環境再現試験で多くの実績あり。日本国内の太陽電池関連企業、研究機関、大学、化学メーカー、素材メーカー等で人工太陽照明灯が採用されています。経時変化がほとんど無い。「平均演色評価数は高くても、使用しているうちに光の特性が変わっている」そのような光源をご使用していませんか。お客様が「雨や曇りの日」でも「昼夜を問わず」作業ができるよう、「24時間365日晴れ」を提供します。
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
質量(kg)8.8
幅(m)1.2
このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。
電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。
高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。
登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。
大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh)16000
色ブラック
質量(g)375
USBポート数2
入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V
出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)
バッテリーリチウムイオンポリマー
バッテリー電圧(V)DC3.7
種類パネルセル種類:単結晶
充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート
充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)
防塵防水性能IP67
寸法(mm)約166×82×20.5
セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書
充電端子AC/USB
給電端子AC/USB
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
●月の満ち欠け実験用の太陽光源装置です。クリップ式なので、鉄製スタンドや机などにつけられ、どこでも設置ができます。LED電球なので、熱くなりにくく安全です。
その他中間スイッチ付き
寸法(mm)80×230×80
電源AC100V
明るさ(W)40W相当
開口幅(mm)最大35
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別ダブル
寸法(mm)約100×120×350
消費電力(W)1
光源高輝度白色LED(フラットLED)
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別シングル
消費電力(W)0.5
光源高輝度白色LED(フラットLED)
寸法(Φ×mm)約100×400
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれ。UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。
寸法(mm)1370
1巻(30m)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
寸法(mm)Φ35×32
軸径(Φmm)2
徳富英雄先生・渡邊雅人先生ご考案
太陽光線(平行光線)を当てると、反射光に像が浮かび上がる不思議な鏡「魔鏡」を作ってみましょう。銅板に工夫を加え、磨き上げればできあがり。光や金属の学習に適切なキットです。
実験の流れ
1.金属ってなに?
2.鏡の秘密
3.鏡を作ろう
4.魔境を作ろう
仕様【標準時間】3時間~
セット内容5人分
1個
¥6,500
税込¥7,150
9日以内出荷
こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ
アズワン品番65-3893-50
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)
型式GDX-PYR
測定範囲0~1,100(W/m2)
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目太陽輻射
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
波長範囲(nm)375~1,120
分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)1500
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ