81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電施設へ掲示する標識です。平成28年度6月に固定価格買取制度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。
用途太陽光発電施設への掲示に。 仕様片面表示 トラスコ品番665-1204 厚さ(mm)3 質量(g)620 取付穴数4 縦(mm)450 横(mm)600 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業の認定発電設備 取付穴径(mm)5
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質鉄板 仕様普通山・穴4スミ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×300 質量(g)540
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工表示ステッカー
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル 取付方式シール/ステッカー
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)400×500
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×300 質量(g)80 エコマーク認定認定
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品両面テープ 蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm)120 幅(mm)100 高さ(mm)18 質量(g)220 電源ソーラー式 点滅数(回/分)180±20 LED使用数(個)4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1 種別設備 材質ラミプレート 取付方式両面テープ/マグネットシール
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式吊り下げ 材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ付) 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)600×450
1枚
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg)約6.62(本体のみ) 仕上げ:アプリコット 出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170 適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 使用環境温度(℃)0~45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz 防水仕様等級:非防水 主材質ABS+PC 使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6 USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

1枚
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様主剤500g/硬化剤500g※1個あたりの接着散布量は50g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量317mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)用に。 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 表示内容関係者以外立入禁止 穴径(mm)3mmΦ×4ヵ所
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンレックスソーラー看板SUN
スリム看板、ブロー看板にも設置可能 看板が電柱や壁に密着していても使用可能 従来製品よりも明るさがアップ 自動省電力モード搭載で不点灯を防止 充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
質量(g)945 電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh 寸法(幅W×高さH)(mm)251×220 方式点滅/点灯 LED色 動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光) LED使用数(個)3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

床面誘導標識ステッカー モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。 火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。 JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。 また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 仕様緑/白抜き 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 取付方式裏面粘着 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB 表示内容非常口
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISの案内用図記号入り! 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210) 中輝度蓄光式標識で安心! 火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。 工業会の推奨品に認定! (一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし た。
取付方式シール/ステッカー 材質蓄光硬質ステッカー 仕様表印刷
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISの案内用図記号入り! 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210) 中輝度蓄光式標識で安心! 火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。 工業会の推奨品に認定! (一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし た。
材質蓄光硬質プレート 仕様表印刷
1枚
879 税込967
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
24,980 税込27,478
翌々日出荷

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
9,898 税込10,888
翌々日出荷

紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
9,898 税込10,888
翌々日出荷

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
9,898 税込10,888
翌々日出荷

消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
1枚
9,898 税込10,888
翌々日出荷

PGS-060 浮揚・警戒標識 ライト・サービス 動画あり
ライト・サービス浮揚・警戒標識
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。 仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面 材質(本体)ポリカーボネート 表示灯赤LED×8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。
用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。 質量(g)1350 消費電力(W)0.3 電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー ロープ長さ(m)20 充電時間6時間 LED色赤、青 点灯時間無日照:最大48時間
1巻
9,298 税込10,228
4日以内出荷

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1巻ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
寸法(mm)48×153 電池寿命約2年(目安) 電池交換不可 充電方式ソーラーパネル
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)