358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A)30 電圧(V)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。 広くて離れた場所に設置可能 AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。 MC4コネクタ 汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。
セット内容±各1本の2本セット 電流(A)20 電圧(V)600 ケーブル長(m)5 コネクタMC4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m
エコ商品
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。 二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。 【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用 EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3 ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット) コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続) 寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
欠品中

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル 芯数(C)1 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)2.4 標準条長(m)200 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)70 規格E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm)56 材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)軟銅より線 仕上外径(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40~+90 絶縁体外径(mm)4 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番856-9013 形状ストレート 質量(g)13.8 適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V)DC1500(IEC) 定格電流(A)35 保護等級IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃)-40~85 接続可能電線(mm2)4~6 ケーブル外径(Φmm)5.5~7 汚染度(使用環境)II 取得規格TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル 芯数(C)1 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15 バッテリー鉛バッテリー
1台
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。 材質11ナイロン
1袋(50本)ほか
699 税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソーラーパネルの延長接続に:MC4端子10m延長ケーブル MC4端子の10m延長ケーブルがあると、Ankerのポータブル電源とソーラーパネルの接続がさらに便利。ソーラーパネルをより遠くに配置した場合も、ポータブル電源に手軽に接続できます。これにより、日中の太陽光を最大限に活用し、電源を確保できます。別売りの5m延長ケーブルと併用可能:場所や設置条件によってケーブルの長さが不十分な場合でも、別売りの5m延長ケーブルを併用し、柔軟な使い方が可能です。最大30Aまでの電流値をサポート:幅広い電流値に対応でき、Anker製のポータブル電源やソーラーパネルに安定した電流供給が可能です。
付属品製品本体、18ヶ月保証 、カスタマーサポート トラスコ品番682-7821 幅(mm)5 高さ(mm)5 奥行(mm)10000
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

並列接続ケーブルを使用すればソーラーパネル2枚で発電し、充電時間を短縮させることが可能です。
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーパネル付監視カメラ
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。 トラスコ品番369-8944 幅(mm)760 高さ(mm)829.9 タイプネットワーク 奥行(mm)696.3 電源(V)リチウムバッテリー 消費電力(W)3.2 電源リチウムバッテリー 解像度3840×2160 視野角101.6° 光源色白色 画素数最大:830万 給電方式太陽光充電
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ソーラーパネルを複数台使用可能にするケーブルです。
用途ソーラーパネルに。 寸法(Φ×mm)6×長さ500(プラグとジャック部を含まない) 許容電流(A)最大10.00LM 規格線心:UL2464 16AWG×2C 材質(線心)銅 線心外径(mm)6±0.1 材質(シース)(線心)PVC プラグ5.5×2.5MM×2 寸法(mm)ジャック:5.5×2.5 適合機種ソーラーパネル: TYH-120WA、ポータブル電源: SPI-54AT/SPI-T50B/SPI-320A
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。 全長(m)205 種類電力ケーブル 規格<PS>E 定格電圧(V)600 芯数(C)1 材質(シース)PVC(非鉛) 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 耐熱性90℃ 環境対応RoHS 難燃性60度傾斜難燃 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
エコ商品
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶 ケーブル約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーステーションとソーラーパネルを繋ぐケーブル。ソーラーパネルとパワーステーションを繋いで、太陽光で発電した電気をパワーステーションに充電します。
質量(g)43 ケーブル長(m)約2 対応機種メガパワーステーション(1)、メガパワーステーションMAX(2)、パワーステーションコンパクト(3)、FMメガパワーステーション(4)、スーパーメガパワーステーション(5)、21Wソーラーパネル、40Wソーラーパネル専用 外径(mm)プラグ:約5.5(両端とも) プラグ内径(Φmm)約2.1(両端とも)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

日本プロフィックス・エンジニアリングソーラーパネル用延長MC4ケーブル2本線 PVSECシリーズ
ソーラーパネル用延長ケーブルです。
線径(Φmm)6 芯線導体サイズ(mm2)1×4.0
1本
4,898 税込5,388
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。 仕様(W数)50 寸法(mm)578×503×30 質量(kg)3.3 電圧(V)【最大システム】600/DC (UL) 最大出力(W)50 構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG) 保証期間パネル:5年間の品質保証 コネクタMC4 コネクター 開放電圧(V)24.3(Voc) ケーブル長(cm)(出力)40 取扱説明書(0.96MB) 短絡電流(A)2.67(Isc) 動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp) 動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
1枚
6,998 税込7,698
欠品中

Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。
用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗 タイプ(セル)単結晶シリコン 保証期間お買い上げより24カ月
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本プロフィックス・エンジニアリングソーラーパネル3並列接続用MC4ケーブル
ソーラーパネル用W字型MC4ケーブル2本1組セットです。
線径(Φmm)6 芯線導体サイズ(mm2)1×4.0 電圧(kV)DC1.8 アズワン品番64-9302-94
1セット
5,998 税込6,598
46日以内出荷

ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
高い変換率。 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利。 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。 仕様(W数)30 寸法(mm)570×341×25 質量(kg)2.5 最大出力(W)30 構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG ) 保証期間パネル:5年間の品質保証 開放電圧(V)21.6 動作温度(℃)-40~+90 取扱説明書(0.72MB) (0.64MB) 短絡電流(A)1.82 動作電圧(V)(公称最大出力)18 動作電流(A)(公称最大出力)1.67
1枚
5,898 税込6,488
欠品中

日本プロフィックス・エンジニアリングソーラーパネル2並列接続用MC4ケーブル
ソーラーパネル用Y字型MC4ケーブル2本1組セットです。
線径(Φmm)6 芯線導体サイズ(mm2)1×4.0 電圧(kV)DC1.8 アズワン品番64-9302-93
1セット
4,998 税込5,498
46日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加。最大変換効率25%。30~60°の角度調整が可能。最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
保証期間12カ月 防塵防水性能IP68
1箱
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

TASCO(タスコ)ソーラーパネル
TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル
用途ポータブル電源の充電に 寸法(mm)【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)ー10~65 最大出力(W)220 IP等級IP66 出力ポート【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
セット内容±各1本の2本セット 電流(A)≦30 電圧(V)≦DC1000 コネクタMC4 ケーブル長(cm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
欠品中

KD-206 ソーラーパネル カシムラ 動画あり
カシムラソーラーパネル
エコ商品
停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)
質量(g)660 定格(Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)860×285×20 変換効率(%)最大21 ソーラーパネル種類単結晶シリコン 定格出力電圧(DC V)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×170×38 発電力(W)最大28
1枚
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Mitsukin(三金商事)ソーラーパネル100W
エコ商品
太陽の力でエコに充電。アウトドアや非常時に大活躍のソーラーパネル充電器です。電力への変換効率の高い単結晶ソーラーパネルを4枚搭載。最先端ハイパワー発電効率です。折り畳み式でコンパクトに収納可能。軽量&持ち手付で女性でも持ち運び楽々な設計。またパネル背面のスタンドを拡げれば自立設置可能で初めての方にも使いやすい仕上がりです。10種のDC変換アダプターが付属。多用途に互換性充電が可能です。
付属品本体、DC変換アダプター×10、DCケーブル、日本語説明書 質量(kg)3.8 電圧(V)回路:22 出力USB:Type-A 5V/2.1A、5V3A、Type-C PD45W 定格電圧(V)18 最大出力(W)100(光強度1000W/m2の場合) 定格電流(A)5.5 寸法(幅W×長さL)(cm)展開時:40×196 変換効率(%)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:40×36×6
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル専用バッグ
エコ商品
持ち運びラクラク・軽量設計 便利な持ち手ストラップ付き。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを2枚まで収納可能。高耐久・高品質素材を採用 高品質の素材を使用し耐久性に優れています。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルをより長くご使用いただくために、しっかりと保護します。強力な防水・防塵性能 水しぶきやホコリからEcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを守り、さまざまな環境下で安全に保管します。アクセサリーもまとめて便利に収納 EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル、充電ケーブル、その他アクセサリーをまとめて収納できる便利な専用バッグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

太陽光で充電できるソーラーパネル。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)。自立するスタンド付。持ち運び、収納に便利な折り畳み式。ケーブル収納ポケット付
用途ポータブル電源用 質量(kg)4 最大出力(W)100 充電時間(時間)11~12 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)536×608×38
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

サンワサプライソーラーパネル
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC28)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)約2 開放電圧(V)公称26.2 出力端子ケーブル:MC4コネクタ 公称出力(W)最大200 短絡電流(A)公称9.92 パネル種類単結晶シリコンパネル 動作電流(A)公称最大出力9.1 動作電圧(V)(出力)公称最大22
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。
出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX 定格電圧(V)18 ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2 変換効率(%)22 ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル 開放電圧(V)21.6 動作温度(℃)-5~60
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業ソーラーパネル200W
エコ商品
付属品コネクター変換ケーブル 適合機種LPE-R1000L、LPE-E3200LW、LPE-E3800L 質量(kg)6.5 出力40V/200W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:2230×20×535 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×70×535 使用場所屋外型、単結晶パネル RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP44
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!。合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。1800mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。 質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト) 光源146LED バッテリー3.7V 1800mAh ソーラーパネル出力5.5V 1.5W 光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98 検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。【1日の発電量目安】。1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。【高いコストパフォーマンス】。同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
仕様(ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A 寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm) 質量(kg)2.4 保護等級ジャンクショボックス: IP 67 ケーブル3.5SQ(12 AWG)70cm コネクタMC4 取扱説明書(0.91MB)
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷