37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電施設へ掲示する標識です。平成28年度6月に固定価格買取制度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。
用途太陽光発電施設への掲示に。 仕様片面表示 トラスコ品番665-1204 厚さ(mm)3 質量(g)620 取付穴数4 縦(mm)450 横(mm)600 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業の認定発電設備 取付穴径(mm)5
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

ネグロス電工表示ステッカー
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル 取付方式シール/ステッカー
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質鉄板 仕様普通山・穴4スミ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×300 質量(g)540
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×300 質量(g)80 エコマーク認定認定
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1 種別設備 材質ラミプレート 取付方式両面テープ/マグネットシール
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
60日以内出荷

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEXcellソーラー式LED看板灯
エコ商品
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。 付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー 質量(kg)2 使用温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5 色温度(K)6400 電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah 充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 インジケータ電池残量表示付 連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質ポリエステル 取付方式マグネット
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)400×500
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6 アズワン品番65-2228-53
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分) アズワン品番65-2228-54
1台
48,300 税込53,130
当日出荷

無日照点灯9日間(1日10時間)、連続90時間点灯可能。
仕様●サイズ:W280×D165×H65mm●材質:本体/ABS(青)、レンズ・ソーラーパネルカバー/耐衝撃性ポリカーボネート(透明)、取付金具/鉄 アズワン品番67-7381-92
1個
67,716 税込74,488
7日以内出荷

1枚
980 税込1,078
当日出荷

建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。
仕様裏面粘着 材質PVCステッカー 取付方式裏面粘着
1組(5枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) 耐久回数脱着:3000回 タキゲンコード24495
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード24489
1個
338 税込372
欠品中

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品ロックピン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 耐久回数脱着:10000回 タキゲンコード24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。バイリンガル表記です。4隅穴あり
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。 文字内容関係者以外立入禁止 材質PP 厚さ(mm)0.8 取付径Φ3mm穴×4隅
1枚ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)締込パイプキャッチ
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質高張力鋼 表面仕上げKSGめっき
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


グリーンクロススチールパイル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等 材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼 寸法(Φ)48.6
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。 長さ(mm)450 高さ(mm)133 奥行(mm)80
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。リン酸鉄リチウムイオン電池を使用し、満充電後不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。 トラスコ品番272-3087 長さ(mm)600 高さ(mm)157 タイプ人感センサー:無 奥行(mm)100
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。人感センサー検知タイプです。夜間微点灯し、センサー検知後100%で点灯します。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。 トラスコ品番272-3088 長さ(mm)600 高さ(mm)157 タイプ人感センサー:有 奥行(mm)100
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。 質量(kg)1.5 消費電力(W)1.3 温度上昇≦30℃ 連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間 保護等級IP65 色温度6000K 充電時間(時間)(5V/1A) 7 寸法(高さH×幅W)(mm)530×280 バッテリー容量(mAh)4000 LED使用数(個)24pcs
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キタムラ産業カンバンライト
ソーラーと高輝度白色LEDを使用した環境に優しい製品です。 スリム看板にもフィットします。 Φ48.6mmの単管にも取付可能です。
材質本体:ポリカーボネート、金具:鉄 仕様ソーラーパネル4W、無日照約3日間(満充電時) 付属品充電用ACアダプター 質量(kg)約2 電源ニッケル水素 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5 機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯、残量インジケーター LED色白(4個)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷