「奥行400 引き出し」の検索結果
種類引出し型
仕様完成品
トラスコ品番462-7644
質量(kg)56.7
色ホワイト
高さ(mm)880
タイプ6段2列
奥行(mm)400
間口(mm)880
段数6
最大積載量(kg)200
有効高さ(mm)(引出)112
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×132
設置形態下置き専用
均等積載量(kg/段)50
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
その他仕切板別売
材質(本体)プラスチック
材質(引出し)プラスチック
こんなお得な商品も!
パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色ブラック
材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)130
荷姿完成品
色(本体)ブラック
透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
W900の両開きやオープン書庫の中に入れて利用できます。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
色ホワイト
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
高さ(mm)318
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)856×400×318
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35・深型=258×368×77
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)3030
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778
アズワン品番64-7860-61
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×810
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.41MB)
アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂
色ホワイトクリア
包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂
色ホワイトクリア
作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
色カプチーノ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のクリアケース収納庫深型タイプです。
深型引出11段/3列タイプ。
透明タイプの引出で中身の有無がわかりやすく、多種類の書類をきちんと分類できます。
奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
タイプクリアケース(深型)
高さ(mm)1050
設置姿勢下置用
付属品深型トレー33枚付
材質棚板:スチール(焼付塗装)
材質(本体)スチール(焼付塗装)
最大積載量(kg)2/1引出あたり
材質(トレー)PS樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×393×1000
グリーン購入法適合
アジャスターなし
トレー有効内寸法(mm)幅224×奥311×高79
仕様深型引出し:B4-10
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)700
種類深型
奥行(mm)400
段数8段
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×364×72
A4サイズの用紙が入る大きさです。
半透明の引き出しで収納物も分かりやすいです。
書類・雑貨小物・キッチン用品などの収納に便利な机上サイズです。
用途デスクの書類整理やテーブルの小物収納に便利な収納ケースです。
材質ポリプロピレン
質量(g)1180
種類浅型3段
段数3
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)353×252×282
フレーム色ホワイト
引出し内寸法(mm)309×212×72
引出しの色半透明
収納の目安A4サイズ以内の書類や小物など
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
材質ポリプロピレン
段数1
色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)400
仕様引出し耐荷重50kg、鍵付タイプ、オールロック・ラッチ・セーフティロック付、仕切板6枚付
セット内容仕切板6枚付
材質本体:スチール
段数3
耐荷重(kg)50
こんなお得な商品も!
テーブルチェスト A4サイズ 3段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
【3段】【幅25.2×奥行32.2×高さ32.4cm】【A4対応】A4用紙や小物の収納・整理に便利。半透明なので引き出しの中が確認できます。
色ホワイト
段数3
材質ポリプロピレン
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約217×298×70
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×297×130
仕切板1枚付
収納サイズB4
色(本体)ホワイト
種類引出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1050
材質スチール、樹脂
引き出しサイズが2種類あり工具や部品の管理に最適です。オールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
高さ(mm)880
奥行(mm)500
均等積載量(kg/段)50
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)400
棚板調整ピッチ(mm)30
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番326-8849
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)100
品名引出1段 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
均等積載量(kg/段)10
最大積載量(kg/台)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
引出し数1
ストッパーあり
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
鍵あり
均等積載量(kg/段)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
均等耐荷重(kg)20/段
色(本体)パールピンク
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。
安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板!
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き)
セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30
棚板高さ(mm)30(表裏両用)
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
規格特許第4866138号登録商品
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ