2,545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き600mmの深型タイプ。
用途書類の保管 種類両開き シリーズ保管庫深型 設置形態下置き専用 適合(棚)A-S3606F1N その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D530(mm)、錠・ラッチ付き(ベース取付不可) 質量(kg)60.8 ナチュラルグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)600 間口(mm)880 棚段数5 棚板耐荷重(kg)50 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×570×1640 材質(塗装)焼付塗装 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×600×1790 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L6(床固定) 均等耐荷重(kg/段)50 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです。スペースに合わせて選べる9タイプです。押入にすっきり収まる奥行66cmです。高さ23cmのレギュラーサイズです。
用途衣類他、多目的な収納ケースとして。 ホワイト 高さ(mm)外形寸法:230、有効内寸:175 奥行(mm)外形寸法:660、有効内寸:600 容量(L)38 間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:345
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。 仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚 トラスコ品番301-8644 種別フリッパードアタイプ 材質スチール 幅(mm)1010 質量(kg)58 高さ(mm)890 ピッチ(mm)棚板:37 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35 最大積載量(kg/台)600 棚板調整ピッチ(mm)37
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。 大型カスト缶(奥行600mmまで)も楽に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×650×900 材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ 材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ 棚ピッチ(mm)26 棚板耐荷重(kg)60/枚 付属品棚板×2枚
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質本体:スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 幅(mm)900
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

11段階調節可能なハーフ棚板付で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。 サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 盗難防止用の鍵付き
仕様鍵付き
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理 適合(棚)A-S65DF1N 材質引き手/樹脂成型品(ABS) ナチュラルグレー 材質(本体)スチール 区分本体 タイプ両開きタイプ 種類両開き 奥行(mm)515 間口(mm)880 シリーズ保管庫深型 棚板耐荷重(kg)50 材質(棚板)スチール 材質(扉)スチール ベース取付不可 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50) 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450 材質(鏡板)引き出し:スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段階調節可能なハーフ棚板(2枚付)で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。 扉は左開き、右開きどちらでも取付可能です。 サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製! 盗難防止用の鍵付きです。
仕様鍵付き 高さ(mm)約1020 間口(mm)600 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)480×895 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)597×357×950 アズワン品番64-8713-69 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)600×470×1020 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)300×350
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き専用 均等耐荷重(kg/段)40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販のダイヤル錠が使える鍵穴付 ロッカーを2つ重ねて使用することもできます。
仕様棚板2枚付 材質スチール 質量(kg)25.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×520×810 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×915
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

アイリスオーヤマチェストI
衣類や小物収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです。重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました。
段数1 材質ポリプロピレン
1セット(4台)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノルムシリーズの隙間収納W400。隣りのデスクとの間に置けばワークスペースが広がり、さらに収納を確保できます。背板は上部分か下部分に取付けとなります。背板には配線用切り欠きがあります。棚板は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。棚板の厚みは18mmです。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 耐荷重(kg)(天板)10、(1段あたり)10 外寸(mm)400×600×700 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/360×(背板がある場合)506×(最大)647
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)7140 耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10 内寸(mm)約570×271×248 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×305 スタッキング3段まで
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
RoHS
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600 外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル RoHS指令(10物質対応)対応 有(シリンダー錠) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600 総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30) アジャスターあり
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H1000)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板4枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

種類両開き 仕様完成品 付属品シリンダ錠、棚板4枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番507-0210 質量(kg)52.7 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 棚段数5 適合品番追加棚板:N-33W 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き専用 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790 均等耐荷重(kg/段)60
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷

使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです! 軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。 組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。 縦向き、横向きのどちらでも使えます。 水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。 軽量な小物や書類、本などの収納に。 CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。 取扱説明書(1.1MB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後) 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段) 耐荷重(kg)約5/段 材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー 段数3 質量(kg)2.1 スタッキング可能(4段まで) セット内容棚板13枚、連結部品16個
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング 材質ポリプロピレン フタあり コンテナ種類べた目
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非常に丈夫なコンテナボックスです。 コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。 下面にコロがついているので、移動がらくらくです。
材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70 耐荷重(kg)底板:50 天板耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)30 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)150
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
ステンカラーS 高さ(mm)1200 材質(本体)アルミ形材 関連資料(0.49MB) 材質(パネル)アルミ樹脂複合板
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気障害や火花放電による災害を防止します。 袋の素材に導電性繊維を複合したナイロン織物を使用しています。 コロナ放電により生地帯電量を低下させ、静電気障害や火花放電による災害を防止します。
用途精密電子工場や化学薬品工場等のゴミ収集に。 種類ダストカー用袋 最大積載量(kg)30 色(袋)ブルー 商品タイプ袋のみ
1枚
10,998 税込12,098
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト機器収納ボックス(H700)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H700でデスク横に設置ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板3枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ラックと机が合体した一体型デスク、サイズを見直したリニューアルモデル。 高さを70cm、天板奥行を60cmに、作業のしやすい設計にサイズ見直し。 ラックの位置は、お部屋のレイアウトに合わせて左右選択可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。 奥行(mm)645 仕様天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保 質量(kg)22 タイプ組立式 寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:920×660 キャスターなし 天板耐荷重(kg)50 棚板数(枚)固定式3 棚板耐荷重(kg)20 高さ内寸(mm)ラック:(上)320、(中)280/340、(下)320 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 高さ(cm)(床から天板までの高さ)70 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×64.5×108.5 取扱説明書(1.54MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×645×1085 総耐荷重(kg)50(天板)、20(棚板) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)ラック:600×220
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)カウンター下収納ユニット
カウンターやテーブルの下に収納できます。
材質(本体)本体/スチール(メラミン焼付塗装)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-58 材質PP 質量(g)2500 フタあり 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む) 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず) 有効内寸法・幅(mm)370
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

サンワサプライマルチ収納ラック
用途小型機器などマルチに収納 間口(mm)700 奥行(mm)600 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押入れの中で場所を占領するフトンを、すっきりキレイに整理整頓ができます。羽毛ふとん(シングル・ダブルサイズ共)が1枚入ります。通気性と防水性を兼ね揃えた三層構造生地を使用し、結露水・水汚れをシャットアウト!収納物を賢く守ります。
適合サイズ羽毛布団 材質(生地)ポリプロピレン不織布、(ファスナー)ポリエステル、(マド)オレフィン系樹脂 ブルー 寸法(縦×横×奥行)(mm)約350×600×450
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。影絵を施し、工具の管理にも便利です。
トラスコ品番383-7581 質量(kg)14
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 オプションの平机用棚板(別売)を取り付けることで、デスク下に収納スペースを拡張することができます。
仕様天板配線口、対向配線可能 材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体=鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板=140、トレー=5 天板厚さ(mm)30 関連資料組立説明書(0.44MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB) なし グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 引出しあり
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 オプションの平机用棚板(別売)を取り付けることで、デスク下に収納スペースを拡張することができます。
仕様天板配線口、対向配線可能 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5 天板厚さ(mm)30 関連資料組立説明書(0.44MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB) なし グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 引出しあり サービス分類組立・設置・取付
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。 付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 質量(kg)43 耐荷重(kg)天板:20中棚:6 型番CAI-CAB104W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応 アズワン品番64-2289-37
1台
105,000 税込115,500
当日出荷