「子供用自転車補助」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お子様の自転車乗車時の補助用ハンドルとして、保護者の方がかがむ必要がなく手元でアシスト可能。 14インチから18インチまでの自転車に対応し、2種類長さのステーを付属。
付属品ショートステー 材質スチール 長さ(mm)(ステー)ロング/320、ショート/250 ホワイト
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MARUHACHI(丸八工機)アシスト棒2型 14~18型用
14-18型用お子様の走行を安心して介助できるアシスト棒です。補助車を外すトレーニングに際も安心です。14型から18型の幼児車両に対応します。必要な工具 ハブ(車軸ナット)用 15mmメガネレンチ シート固定ボルト用 13mmもしくは14mmメガネレンチ
用途お子様の自転車補助に非常に便利です。 ホワイト
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷


ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。 汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪 付属品取付金具 材質樹脂/スチール (タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換・補修用補助車です。 お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品取付金具
1ペア(2個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで 付属品取付金具 材質樹脂、スチール
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm)15.8 タイヤ幅(mm)45±2 タイヤ外径(mm)350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他 本体質量(kg)約11.5(N・W) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ18 適応身長(cm)105~ 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)520~560 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220 適合年齢(歳)~8
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪 ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)約11 ハンドルアップタイプハンドル(パッド付) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)100~ 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)490~530 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140 適合年齢(歳)~6(推奨)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2023 NEW COLOR登場!。随所に散りばめられたお花とハートが素敵な自転車!。補助輪&サポートキャリア付きで安心・安全!。自転車デビューに最適!パパママと一緒に楽しい思い出づくり!
仕様JIS耐振動試験合格品 材質リム:スチール(ホワイト塗装) ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 備考カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後マッドガード・カラード補助輪・リアキャリア・ハンドルバーパット・スポークデコレーション フレームスチール 本体質量(kg)(N・W)約12.0 ハンドルアップハンドル差込式 適応身長(cm)100~ 適応体重(kg)30以下 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)730~760×430×1130 適合年齢(歳)~6(推奨)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
759 税込835
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール)ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mm。ベルト幅:約40mm
ベルト幅(mm)約40 グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290 材質SS400相当 最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷