その他1個梱包形態:箱入り
セット内容おはなしカード×48、テーマカード×9、オリジナルカード×4
材質紙
寸法(mm)89×58×24
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
父の日、母の日プレゼントに!サービス判が入るフォトフレーム付!
色イエロー
セット内容本体×1、紙製フォトフレーム×1、しきり台紙×1、両面テープ×2、オルゴール×1
寸法(mm)箱サイズ:170×60×120、作画サイズ:130×80
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
その他1個梱包形態:袋入り
セット内容折り紙ブック×1、えほんづくりシート×1、指導者用テキスト×1
材質紙
寸法(mm)265×195×5
1セット
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
3種類の遊び方ができる!ことばあそび えあわせ カードゲーム遊び方説明書付
セット内容本体×1
材質紙
寸法(mm)50×70、箱:約105×74×25
質量(g)87
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
小・中学生の日本歴史学習ゲーム。旧石器・縄文時代、平安時代、江戸時代、平成時代と、各時代を旅して住人たちから情報を集めるPRG風学習ゲームとなっており、各時代の最後には、総まとめのクイズも用意されている。レベルに合わせて小学校・中学校モードの切り替えが可能。 交通の発展、県境・県名の移り変わりを地図上で学習できる「歴史マップ」、時代別・名前別検索が可能な「人物じてん」、歴史の出来事と文化をまとめながら学習できる「年表」を収録。また、実力ドリルも搭載しており、前回の成績が記録されるので、つまずいた問題を確認しながら学習できる。プリントアウトすることもでき、問題集のように利用することも可能。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X~10.4
対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac対応
メモリー256MB以上、256MB以上
使用CPU1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel Core Duo
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
消しゴム印やステンシルの判押しで作品を作り、持ち帰ってそのまま使えます。オリジナルバッグが製作可能です。
材質綿ポリ
寸法(mm)230×300
質量(g)38
1枚
¥291
税込¥320
当日出荷
子供だけではなく大人も楽しく学べる4冊の絵辞典と6冊の物語本がネイティブ英語で発音かわいい子供たちの冒険を体感しよう
【ペン】本の絵にタッチするとネイティブ発音をしてくれます。シールにタッチすれば録音できます(1枚に約5分録音可能)
【本】絵辞典×4冊に単語が約1,000語、プラス文章本×6冊の単語が多数収録。文章数が約1,500文章(日常会話レベル)収録。クイズ形式のゲームも多数内蔵。全英語表記!
何度でも使える記録用シール(800枚セット)付属
個性的でかわいいキャラクター達が主役の楽しい日常と冒険です。
仕様●内容量:録音機能付き音声ペン×1本、楽しい絵辞典×4冊(単語数:約1,000語)、ゲーム付き発音・単語・文章本×6冊(約1,500文章)、ペンタッチ録音シール×800枚、充電用USBケーブル×1本●保証:1年●生産国:中国●本●▼10冊●▼各A4判●▼トータル448ページ●音声ペン●▼充電時間:約2時間●▼電池続時間:約8時間●▼最大録音時間:約66時間(シール1枚×5分)●▼イヤホン端子(イヤホン別売り):有●▼サイズ:145×30×23.5 mm●▼重量:60g●▼材質:ABS
アズワン品番67-9275-86
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
子どもから大人まで、ご自宅のパソコン(Windows/Mac)で学べるプログラミング学習教材です。
『アラジン』『塔の上のラプンツェル』『アナと雪の女王』『ベイマックス』『美女と野獣』他、数多くのディズニーの物語の中に入り、それぞれの世界で起きている課題を魔法(プログラミング)の力を使って解決して行きます。
入門&基礎編約40時間、応用編約60時間分のたっぷり学べる学習コンテンツが用意され、週1でゆっくり学べば約1年、毎日しっかり学べば約数ヶ月~半年と、自分の好きなペースで進めることが可能です。
1個
¥127,000
税込¥139,700
4日以内出荷
遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)(透明板)0.4
1セット
¥400
税込¥440
10日以内出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。
2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。
スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。
拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。
更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。
リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。
「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。
初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット
【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。
子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。
【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。
駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。
【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。
リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。
リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応
リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。
アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。
ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。
もちろん本格的なプログラミングにも対応。
作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。
市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能
リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。
市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。
対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル
リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。
アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS
付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙
質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25
電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。
本体寸法(mm)84×36×42
本体寸法80×72×60 mm
機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2
生産国Made in Japan
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット
電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)
連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)
動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
入れたはずのコインが消える不思議な貯金箱
セット内容天板×1、前板×1、側板×1、底板×1、プラ板×1、鏡×1、木片×3
材質木・プラ板
寸法(mm)165×135×25
アズワン品番64-8932-27
1セット
¥537
税込¥591
当日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)約28
電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)0.57
本体寸法(mm)110×60×3
電流(mA)(動作)400
測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
仕様曲名/ハッピーバースデー
寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)
使用電圧(V)1.3~3.5
消費電流40μA
1個
¥264
税込¥290
欠品中
お手軽にスターデルタ起動を実験可能な学習教材です。
25W出力と小型の三相誘導電動機を用いているためコンパクトかつ経済的な仕様を実現しました。
実際のスターデルタ起動に用いる機器を搭載し、短時間で実践的な教育が可能です。
軽くて持ち運びに便利(重さ約5.5kg)な従来にないコンパクト設計。
交流誘電電動機の正転・逆転の切換が可能。
仕様●サイズ:W400×D300×H135mm●重量:5.5kg●三相誘導モータ:380/220 V、0.12/0.20 A、50/60Hz、1300/1600 rps●定格電源電圧:AC 200 V、50/60Hz●最大消費電力:約25 W●【構成品】●▼実習キット●▼学習CD:テキスト、取扱説明書収録●【機器構成】●▼三相誘導モータ●▼ノーヒューズブレーカ●▼電磁開閉器●▼スターデルタタイマ●▼電磁リレー●▼端子台●【学習内容】●▼誘導電動機の起動方法●▼スターデルタ起動の原理●▼実習キットの構成●▼実習解説●▼動作確認●▼実習キットでの測定
アズワン品番67-4746-94
1個
¥179,800
税込¥197,780
47日以内出荷
「3Dマイホームデザイナー14 住空間学習セット」は間取りと3Dで簡単に住宅をデザイン、検討できる「3Dマイホームデザイナー14 オフィシャルガイドブック付」に、伝統的民家の構造や住まいの工夫、安全な住まいなどについての学習ができる「住空間学習教材」と食空間のデザインを学習、実践できる「テーブルコーディネートレッスン教材」がセットになった商品です。中学、高校の家庭科の「住」や「食」、「インテリアデザイン」、「テーブルコーディネート」の授業にご活用いただけるだけでなく、ご家庭でも住まいの検討にお役立ていただける商品です。
1台
¥22,880
税込¥25,168
8日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
片マヒ状態における体の機能や心の変化の一端を学ぶための学習用教材です。
セット内容下肢装具、腰サポーター、ひじサポーター、折りたたみ杖、利用案内DVD、杖ケース
材質腰サポーター・ひじサポーター/ナイロン、下肢装具/FRP・皮、折りたたみ杖/アルミニウム(適応身長
高齢者の身体機能や心の変化を学ぶための学習用教材です。
キャリングケース付き。
材質ベスト・肘サポーター/ポリエステルコーデュラ、手袋/ポリエステル、折りたたみ杖/アルミニウム
セット内容高齢者用ベスト、下部ポケット用重り(1kg×2個)、胸ポケット用重り(500g×2個)、シューズ、メガネ、耳栓(40組)、肘サポーター、手袋、プラスチックグローブ、折りたたみ杖(140~185cm対応)、利用案内DVD
こんなお得な商品も!

マグネットピース 粘着付きタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
3cm×2cmにカットされたマグネットテープが45ピース。ロール状に収まっていますので、必要な時に必要な分だけ引き出して使用できます。片面は粘着テープ付きなので、紙・プラスチックなどの裏面に接着し、スチール面へピタッと貼ることができます。店舗・オフィスではポスター・カレンダーや通達書類の掲示に、学校では学習用教材の掲示など、多様な用途にご利用いただけます。
異方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.5
材質マグネット
質量(g)66(45ピース)
箱寸法(mm)W55×D32×H57
耐荷重(g)約20(1ピース)
テープ30×20mm(1ピース)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
片マヒ状態における体の機能や心の変化の一端を学ぶための学習用教材です。生活の中での不自由さを体験できます。
地上を視点とし、太陽と金星の位置関係から、明け方に観測される金星の満ち欠けと夕暮れに観測される金星の満ち欠けの違いをわかりやすく学習するための教材です。
材質紙(コーティング加工済)
寸法(mm)約170×190
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
水で書くから汚れず何度も練習できる水書セット
用途小学校教材・家庭学習・書道練習・筆ペン練習
セット内容水書用紙 B5サイズ・厚紙タイプ(無地1枚)、水書筆、名前シール、収納袋
1セット
¥629
税込¥692
3日以内出荷
水で書くから汚れず何度も練習できる水書セット
用途小学校教材・家庭学習・書道練習・筆ペン練習
セット内容水書用紙 B5サイズ・厚紙タイプ(ひらがな練習 2枚)、水書筆、青軸、収納袋
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
水で書くから汚れず何度も練習できる水書セット
用途小学校教材・家庭学習・書道練習・筆ペン練習
セット内容水書用紙 B5サイズ・厚紙タイプ(ひらがな練習 2枚)、水書筆ぺん、収納袋
1セット
¥899
税込¥989
6日以内出荷
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト)
付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ
質量(kg)1.5
抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330
コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47
部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁)
収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ
デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
¥74,980
税込¥82,478
11日以内出荷
ポスターとカード教材でアルファベットを学ぼう!。アルファベット学習がスムーズに始められるカード教材と常掲シート2枚のセット。それぞれ単品購入も可能です。カード教材は両面マグネット付きで常掲シートと内容が連動。アルファベット学習だけでなく授業開始10分のアイスブレイクゲームとして長く使用できます。常掲シートはA1サイズ。子どもたちが身近に学べるように、わかりやすいイラストでアルファベットと数字を表現しています。
材質紙
幅(mm)841
質量(g)90
奥行(mm)594
関連キーワード
1
2
3
次へ