低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
仕様標準/屋内型
材質鋼板製仕上:焼付塗装
色ホワイト
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)15.7
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
仕様捺印なし
シェアしない専有タイプの宅配ボックス
100サイズと140サイズのボックスをブロックの様に簡単に組み合わせることができます。
設置スペースや世帯数に応じて、ボックスを1列または2列に並べることができ、奇数個の組み合わせも可能です。
宅配ボックス用に開発されたロック機構を採用しています。
ハンドル、ロック、非常開錠の全てを1箇所に集約したシンプルな構造です。
ドライバー、ユーザー共に操作が簡単でありながら、セキュリティーに優れたロック機構です。
連結作業も連結施工用のノックアウト穴を抜き落としてネジで固定するだけの簡単DIYです。
設置環境に応じて、扉の開閉方向を右開き(標準)から左開きに変更するのも現場作業で簡単にドライバー1本でご対応いただけます。
サビ対策、水切り構造、非常開錠
付属品鍵
材質本体:ZAM/扉:SUS304
色アイボリーホワイト
扉形式左右入替え可能
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535
材質スチール(SGCC)
仕上粉体塗装(本体:ブラック)
質量(kg)58
付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚
ボックス組合わせS+SS+SS+M
仕様捺印付
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535
材質スチール(SGCC)
仕上粉体塗装(本体:ブラック)
質量(kg)54
付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット
ボックス組合わせSS+L
仕様捺印なし
多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。
宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。
省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。
電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。
メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本)
材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック
質量(kg)50
ボックス組合わせS/M
外寸法(mm)1130×550×330
錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535
材質スチール(SGCC)
仕上粉体塗装(本体:ブラック)
質量(kg)58
付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット
ボックス組合わせS+SS+SS+M
仕様捺印なし
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。
ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型
材質鋼板製仕上:焼付塗装
敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。ポール設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
材質ステンレス
寸法(mm)(ポール)150×30×1800
本体寸法(mm)高さ1200
本体寸法(mm)幅510
投函タイプ前入れ前出し
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535
材質スチール(SGCC)
仕上粉体塗装(本体:ブラック)
質量(kg)58
付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット
ボックス組合わせS+SS+S+S+S
仕様捺印なし
多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。
宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。
省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。
電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。
メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(2本)
種別前入前出/メカ式・防滴タイプ
材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック
質量(kg)5
ボックス組合わせポスト(2戸用)
外寸法(mm)150×550×330
錠前2桁左右回しダイヤル錠
1台
¥21,980
税込¥24,178
25日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)22.4
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
仕様捺印なし
多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。
宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。
省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。
電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。
メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本)
種別前入前出/メカ式・防滴タイプ
材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック
質量(kg)55
ボックス組合わせL
外寸法(mm)1430×550×330
錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(Lボックス)1305×476×285
1台
¥109,800
税込¥120,780
25日以内出荷
敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。架台設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
材質ステンレス
本体寸法(mm)幅450
投函タイプ前入れ前出し
簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質金属(スチール)粉体塗装
組立時間約10-20分
取扱説明書(0.75MB)
投函タイプ前入れ前出し
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)22.5
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚
仕様捺印付
【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5
取扱説明書(0.47MB)
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉
材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
完成品2BOXタイプの宅配ボックス。一方のBOXがいっぱいでも、もう一方のBOXで荷受けできるので安心。水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量サイズ。印鑑収納ボックス付き。 ※印鑑は浸透印タイプをご使用ください。 ※印鑑は定期的にインク等の検査をしてください。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 ※ワイヤー長さ:3m。天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。 ※本製品の出荷時は左開きに設定しております。 ※ご変更の際はマグネット式なので外して逆に取り付けて右開きにご変更ください。完成品なので到着後すぐに使える。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×4、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)、磁石付き印鑑収納ボックス×2
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)10.5
タイプ2BOXタイプ
耐荷重(kg)上段=10、下段=20 ※左開き設定時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×560
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=440×330×200、下段=440×330×285 ※左開き設定時
対応寸法(mm)(荷物)上段=幅400×奥行300×高さ180、下段=幅400×奥行300×高さ250※左開き設定時
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。
電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。
電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。
操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製仕上:焼付塗装
色ホワイト
仕様標準/屋内型
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)。屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/防滴型
材質鋼板製
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質本体:鋼板製/扉:ステンレス
色本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
仕様標準/屋内型
組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。
水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。
印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。
天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。
宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)9.4
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)荷物対応:40×30×50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49×35×56
投函タイプ前入れ前出し
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×33×51
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など
付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)
材質ステンレス
質量(kg)43
錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー
防水性IPX4
投函タイプ前入れ前出し
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など
付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)
材質ステンレス
質量(kg)41
錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー
防水性IPX4
投函タイプ前入れ前出し
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など
付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)
材質ステンレス
質量(kg)45
錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー
防水性IPX4
投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×360×360
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)
材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mm
仕上本体・扉:粉体塗装
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535
材質スチール(SGCC)
仕上粉体塗装(本体:ブラック)
質量(kg)56
付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット
ボックス組合わせSS+M+M
仕様捺印なし
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535
材質スチール(SGCC)
仕上粉体塗装(本体:ブラック)
質量(kg)60
付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット
ボックス組合わせS+SS+SS+SS+S
仕様捺印なし
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
関連キーワード
1
2
次へ