20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルト系防水シート
シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)2 危険物の類別非危険物
1巻(15m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1本(330mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1缶(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508 テープ長さ(m)20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MUマテックスウベ RAプライマー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1セット
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。 作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。 施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板 施工面積(m2)(10mm厚)約1.5 塗布厚さ(mm)5~15
1袋(25kg)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR 材質(ローラー部)ABS樹脂
1個
3,237 税込3,561
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (447種類の商品があります)

1袋(14kg)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

1缶(18kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1袋
9,898 税込10,888
3日以内出荷

1箱(7kg×2袋)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1袋
7,798 税込8,578
3日以内出荷

暗闇でも見えるレットで夜間の綱取り作業が変わる! 昼夜兼用ですので、日中はケミカルライト装着なしでご使用いただけます。 付属品としてケミカルライト2本付き、発光時間は連続4~6時間です。
付属品ケミカルライト2本 全長(mm)225 質量(g)560 最大径(Φmm)70 発光時間(時間)連続4~6
1本
9,298 税込10,228
6日以内出荷

多層(5層)構造で高い耐熱性を有しております。耐熱性に優れた樹脂(ポリプロピレン)を使用することで、150℃までの温度に対応しております。
用途電子レンジでの使用から冷凍・冷蔵保存まで、幅広くご利用いただけます。 材質(フィルム)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)150 電子レンジ
1本(22cm×50m)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!
セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラ径(Φmm)50
1個
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

取り出しやすいピックアップ方式のボックスで、食品の保存・冷凍に便利なポリエチレン製の袋です。
材質ポリエチレン 半透明 厚さ(μm)10
1個(30枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)