こんなお得な商品も!

標識ロープ
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
タイプ3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。
文字内容無地
質量(g/セット)342
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)240×290
枚数旗/5枚
寸法(縦×横)(mm)290×240
ロープ長さ(m)10
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
用途立入禁止・危険区域の表示。
ロープ長さ(m)10
ロープ径(Φmm)6
トラスコ品番367-4584
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)0.15
色黄/黒
タイプ3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥359
税込¥395
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。
材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子
ロープ径(Φmm)10
ロープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
ロープ長さ(m)10
ロープ径(Φmm)6
トラスコ品番367-4606
材質アクリル
質量(kg)0.12
色白×赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
ロープ径(Φmm)12
材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示
材質ポリエチレン(PE)
色黄×黒
包装形態バンド掛巻
ハッとする程軽くて、柔らかい
6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える
非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ
材質高強度線材(ハイテン材)
こんなお得な商品も!

チェーン&ロープフック カラーコーン用
モノタロウ
¥749
税込¥824
70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。
ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。
ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
トラスコ品番854-7523
材質EPDM
厚さ(mm)10
内径(Φmm)75
外径(Φmm)160
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
70cmカラーコーン用の間仕切りロープ。
両端をコーンに引っ掛けるだけ。
ロープ長さ(m)2
ロープ径(Φmm)12
材質PE/スチール
色黄黒
質量(g)240
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗
寸法(mm)400×400(正方形)
トラスコ品番756-1687
材質ポリ塩化ビニール
色レッド
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
長さ(mm)1150
幅(mm)17
フック口開き(mm)50、(構造物側)51
フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)17
最大使用質量(kg)100
お好みのロープ(9~12mm)を、お好みの長さで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番854-7522
材質スチール
寸法(縦×横×奥行)(mm)160×125×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプローププルキット
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)約470
フック53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ナイロン
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
70cmカラーコーン用の間仕切りロープ。
両端をコーンに引っ掛けるだけ。
ロープ長さ(m)2
ロープ径(Φmm)12
トラスコ品番854-7521
材質PE/スチール
色黄黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,488
税込¥1,637
翌日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
夜間、車等のライトの明りに反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等
ロープ径(Φmm)12
材質ポリエチレン
タイプ3ツ打
ロープ長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670
タイプ巻取式(小型・着脱可能)
種類胴ベルト型
ロープ仕様(mm)(補助)1100
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計。メタル構造
用途薄型パソコンケース用背面拡張カードスロット用カバーの交換
仕様●色:シルバー●材質:スチール●製品長さ:80mm●製品幅:3mm●製品高さ:26mm●製品質量:7g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
寸法(mm)900×1200
材質天竺木綿
ハトメ数2
表示内容安全旗
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープは、安全性への十分な配慮と耐候性・耐摩性、
更にロープワークにおける快適さを求め、美しいロープデザインを基本的な設計理念として製作してあります。
引張り強さが大きい。適度な伸び。紫外線に強い。変色しにくい。
擦れに強い。コシがあって柔らかく、操作しやすい。色線が見分けしやすい。
長さ(m)250
伸び(%)(破断時)32
強さ(引張り)1500kgf
直径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)12
質量(g)約670
種類胴ベルト型
ロープ仕様(mm)(補助)1160
フック口開き(mm)53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
NETIS番号KT-230170-A
持ち運び、保管時にかさばりません。
用途カラーコーン専用の間仕切りロープとして
長さ(m)2
線径(Φmm)12
仕様両端コーン用リング金具付
トラスコ品番854-7520
材質ポリエチレン(PE)
色イエロー/ブラック
質量(g)240
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
荷物の搬入時や移動時に壁面などを保護します。またカーペットなどの下敷きにすべり止めとして使用されております。
材質PVC
幅(mm)1300
長さ(m)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ローププーリー併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。
トラスコ品番195-1978
色ブルー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)51
ランヤード(長さ)(mm)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ランヤード(幅)(mm)10
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルプレート
胴ベルト【幅】25mm
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ