こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
モノタロウ
¥649
税込¥714
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひら
材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業
CBRN災害対策
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
農薬散布作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)33
質量(g)27(M)※片手
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
入数(双)1
JIS規格JIS T8116適合品
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)37
サイズフリー
入数(双)1
関連資料耐透過性
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護
材質合成皮革
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
使用電圧(V)-
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)-
試験電圧(V/1分)-
蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。
マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
サイズフリー
全長(cm)26.5
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
トラスコ品番466-6232
材質合成皮革
厚さ(mm)0.6
質量(g)60
タイプマジックテープタイプ
入数(双)1
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)29
1双
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
材質合成皮革
厚さ(mm)0.5
タイプ甲部メッシュタイプ
入数(双)1
中指長(cm)8
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
全長(cm)38~41
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)30(M)
入数(双)1
JIS規格JIS T 8116:2005
カットレベル ヨーロッパCE規格(EN388)基準 レベル5。PUコートで強力スベリ止め。ガラス・刃物等からの切裂きに強い。柔軟仕上げで作業性アップ。
入数(双)1
機能耐切創、柔軟、耐切り裂き
耐切創性5
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品、耐油性、
全長(cm)32
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(cm)0.38
耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様スタンダ-ド
アズワン品番1-6924-01
耐切創性3
1双
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.55
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
手に貼りつきにくい裏地付き。
10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。
サイズフリー
厚さ(mm)約1.0
色白
入数(双)1
対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
機能耐溶剤
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約23
材質(裏地)綿
材質(表地)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐溶剤性有機溶剤全般
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
疲れにくいフィット感
ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。
裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
用途化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
入数(双)1
質量(g)27(M)※片手
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
全長(cm)30
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。
材質(裏)綿100%
材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。
厚さ(mm)1.4
こんなお得な商品も!

手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)1
機能防振
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)0.75
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)35
中指長(cm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
レーザー加工作業時の散乱光から作業者の指先および手元を保護します。新開発した薄く柔軟性高い耐レーザー素材と特殊な立体縫製技術を組合わせる事で安全性と優れた作業性の両立を実現。手の平および指先補強部には本牛革を使用。指先の感覚を損なう事なく、滑りにも強い仕様になっています。
色オレンジ/ベージュ
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質牛革
機能柔軟性
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
サイズフリー
全長(cm)26
入数(双)1
手の平幅(cm)12
立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。
用途防護用
材質甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル掌側:人工皮革
色白
入数(双)1
アテ有無無
袖口仕様マジック付ベルト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ