耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能防炎
材質ポリエステル
色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質ポリエステル
色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/180本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)4.6
目合い40mm
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・ブラウン
タイプ標準・普及
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)2.2
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目通常継ぎ
糸径(Φmm)2.2
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
色網地:白、縁ロープ:白
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)
材質ポリエステル
目合い(mm)15
強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:
材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステル
ロープ径(Φmm)緑ロープ:9
品種仮設工業会認定品
こんなお得な商品も!

ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。仮設工業会認定品
用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。
材質ポリエステル
糸本数(本)46
糸の太さ280T
強さ網糸:40kg以上
網目(mm)15
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/90本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)3.2
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口
材質SUS304
表面処理酸洗
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口
材質SUS304
表面処理酸洗
通気性のよいメッシュ生地を使用しています。メッシュ部分の交換が可能です。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。防災面(メッシュ面)F-66NW用の替網です。
材質メッシュ:亜鉛メッキ鉄、フレーム:ポリエチレン
トラスコ品番834-5529
適合機種F-66NW
質量(g)47
品名網面用替網
2018年トラスコ掲載ページ6 0092
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
CF-290B用安全ガードです。
網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
付属品タッピングネジ×8本
適合機種CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
材質ポリエチレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)620×590
1枚
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口
材質SUS304
表面処理酸洗
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
高さ(mm)20.5
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-245L
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×950~2450
材質(網)ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
2種類の昆虫網がセットされています!。30cmサイズの細目昆虫網:深さ約45cm、網破れ防止保護カバー付。14cm小径ネット:網径14cm 深さ:約30cm、バネ式枠(バネ式で木にフィットする構造です)セミ捕りに有効です。エーワンDタイプ共通網ヘッド。PAT
質量(g)約100
1個
¥680
税込¥748
8日以内出荷
網面BMH-KMの替網です。
材質網部:金属メッシュ
トラスコ品番762-3089
適合機種BMH-KM
質量(g)66
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった。鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色シルバー
耐熱温度(℃)80
焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。取っ手のない焼網の取替えに便利です。
全長(mm)255
TKG品番9-0777-1601
TKG品番(2017)6-0689-1801
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
口径50cm枠用の捕虫網。一般的な磯タモ枠を利用して大型捕虫網を作ることができます。生地材質にはやわらかいチュール素材を使用していますので、虫の羽など痛めにくいように素材を選んでいます。枠部分にはナイロン素材を縫い付けして、破れにくく補強しています。網破れ防止保護カバー付き。PAT
質量(g)約80
網目(mm)約1
口径(Φcm)網:約Φ50
深さ(cm)網:100
1個
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
口径50cm枠用の捕虫網。一般的な磯タモ枠を利用して大型捕虫網を作ることができます。生地材質にはやわらかいナイロンの極細目を使用していますので、虫の羽など痛めにくいように素材を選んでいます。枠部分にはナイロン素材を縫い付けして、破れにくく補強しています。網破れ防止保護カバー付き。PAT
質量(g)約80
網目(mm)約0.2
口径(Φcm)網:約Φ50
深さ(cm)網:100
1個
¥4,100
税込¥4,510
8日以内出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-100S
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×590~1000
材質(網)ナイロン
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。握りやすい丸型パイプ
全長(mm)255
TKG品番9-0777-1701
TKG品番(2017)6-0689-1901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
高さ(mm)44
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ10mm目
材質18-8ステンレス
形状丸
ごみ取り用の小ネット。網の上部に擦り切れ防止用の保護カバー付。アミヘッド着脱式。伸縮棒で長さ調節自由自在。幅15cm全長77~118cm、網口径15x16cm、網深さ:約8cm、網目:約2mm、重さ:250g
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約250
寸法(cm)17×77.5(117)×3
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:10
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
色黒
長さ(m)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ