2,359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。
型式移動式 黄色(焼付塗装) タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品 全高(mm)500 設置場所移動式消火設備が設置されている場所など
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付 ユニット二分割式
材質アルミ 寸法(mm)1800×675 質量(kg)9 仕上アルマイトシルバー 取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KUステップ27専用の」落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304 寸法(mm)3000×700 仕上ヘアーライン
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。 黄×黒 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 長さ(m)0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワコーパレットセーフティーガード
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。 12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。 黄色×黒色 幅(mm)355 長さ(m)0.9 厚さ(mm)12 質量(kg)5 トラスコ品番412-7811 材質合板 形状L字型
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。 材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂 材質(本体)軟質塩ビ セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ 寸法(mm)35×35×8
1本ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(ガード)軟鋼線 付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個 表面処理(ガード)粉体塗装 色調(ガード)マンセル10YR9/1
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸法・奥行(mm)約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈込作業や選定作業の顔面保護に。作業の負担を軽減する超軽量タイプ。 シールド(防護面)は衝撃に強いポリカーボネート製で視界もクリア。 頭部スポンジが作業時の汗だれを防ぐ。伸縮性のあるナイロン製バンドで頭部にフィット。
材質本体/ポリエチレン樹脂、防護面/ポリカーボネート、バンド/ナイロン 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×205×135
1個
999 税込1,099
当日出荷

ACE(エース/モリギン)自動ドア用安全ガード
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個 材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100 仕上ヘアーライン
1台
124,900 税込137,390
3日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷


材質(ガード)ステンレス 付属品固定用バネ 4個、プラスチックバンド 4個 寸法F(mm)90 寸法E(mm)90 表面処理(ガード)フッ素樹脂クリヤー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装 寸法B(mm)200
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼線(SUS304) 付属品取付金具一色 質量(kg)0.65 寸法A(mm)521 寸法F(mm)90 寸法D(mm)194 寸法E(mm)90 寸法B(mm)200 寸法C(mm)48 寸法G(mm)33 色調ステンレス地金色
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

材質ステンレス鋼線(SUS304) 付属品取付金具一色 寸法G(mm)37 色調ステンレス地金色
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

材質ステンレス製専用 適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)585 寸法B(mm)185 寸法C(mm)85
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)646 寸法B(mm)200 寸法C(mm)157
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)574 寸法B(mm)160 寸法C(mm)167
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)518 寸法B(mm)160 寸法C(mm)177
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)316 寸法B(mm)104 寸法C(mm)112
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-20GSUD,20GSU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)282 寸法B(mm)104 寸法C(mm)122
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質軟鋼線材製 付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4 適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)386 寸法B(mm)130 寸法C(mm)137
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)386 寸法B(mm)130 寸法C(mm)137
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-20GSUD,20GSU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)282 寸法B(mm)104 寸法C(mm)122
1台
6,198 税込6,818
欠品中

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質ステンレス製 適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)765 寸法B(mm)200 寸法C(mm)147
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)436 寸法B(mm)134 寸法C(mm)192
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス製専用 適合機種FY-60MTX5,60MTXS5 寸法A(mm)720 寸法F(mm)85 寸法D(mm)698 寸法E(mm)455 寸法B(mm)698 寸法C(mm)400
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

材質ステンレス製専用 適合機種FY-50MTX5,50MTXS5 寸法A(mm)620 寸法F(mm)80 寸法D(mm)592 寸法E(mm)425 寸法B(mm)592 寸法C(mm)355
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)646 寸法B(mm)200 寸法C(mm)157
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)436 寸法B(mm)134 寸法C(mm)192
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)518 寸法B(mm)160 寸法C(mm)177
1台
8,998 税込9,898
当日出荷