502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能サーキットブレーカー プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格:100V 15A 屋内専用 材質:本体…PBT 刃 …黄銅+ニッケルメッキ
材質(本体)PBT、(刃)黄銅+ニッケルメッキ タイプ屋内専用 定格100V 15A
1個
4,273 税込4,700
翌々日出荷

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト 適合3Pコンセント(平行刃用) 材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28 差込口形状3P(平行刃)用 商品タイプキャップタイプ
1パック(5個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。 質量(kg)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル 電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心 使用場所屋内 特性防塵、耐衝撃
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキング プラグ形状L型
1個
339 税込373
当日出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンセントに差込むだけで簡単に漏電事故や漏電火災を未然に防げます。 漏電表示灯付 衝撃波不動作型 2コ口コンセント(合計1500W以下) 極数2P 定格電圧…AC100V 定格電流…15A 定格感度電流…15mA
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

PCなどの精密機器を雷から守ります 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 燃えにくいコンセント周り 丈夫な二重ふくコード トラッキング火災防止プラグ
コンセント形状2P コンセント個数4 プラグ形状フリープラグ(スイング) 機能雷ガード バリスタ電圧(V)390 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)395 USBポートなし バリスタ電圧(V)240 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通電火災対策に 特許技術(第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 USB過電流防止機能付き 最大出力容量を超えた場合、自動的に電源供給をストップ USB機器を2つまで充電できます(合計最大電流3.1A) AC機器を3つまで接続できます(合計最大電力1400W) 通電表示LEDランプ付き 本体カラーは白
ホワイト 出力AC:合計1400Wまで、DC:合計3.1A コンセント個数3 USBポートType-A 2個口
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

。ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型 アズワン品番65-9286-46
1個
37,700 税込41,470
翌日出荷

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)OAタップ用保護カバー
保護カバーなら、ホコリから大切なOA機器を守ります。また、差込口やタップなども保護します
用途床用配線器具 仕様マグネット付 材質PP グレー 取出口(配線)4コ口用
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 雷サージ軽減素子内蔵 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 プラグ形状L型プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
979 税込1,077
当日出荷

1つのコンセントを3分配。 絶縁カバー付きプラグ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント3個口
1個
289 税込318
翌日出荷

摂津金属工業安全ブレーカー付OAタップ
エコ商品
安全ブレーカー内臓のOAタップ
質量(kg)0.9 ホワイト/外装処理:グレイ ケーブル長(m)3 コンセント個数6 コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V 機能マグネット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

安全ブレーカー内臓のOAタップです。合計15Aを超えるとブレーカーが作動し、電源を遮断します。電源LED付で通電時には点灯します。接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。マグネット付です。電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。
仕様●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイト・グレイ アズワン品番65-6482-27
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)安全ブレーカー付OAタップ
電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
ボディ:ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状接地抜止2P 口数6個口 機能安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキング コードVCTFコード プラグ一般プラグ
1個
9,898 税込10,888
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード 特性防塵 イエロー 使用場所屋内 電線仕様VCT コンセント個数3(十字型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売 寸法(mm)600×460×1153 質量(kg)190 電源AC100V 振幅(mm)30±15 振動数30~300 (デジタル設定) タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定) 打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定) 直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45 モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1 掛数10個(蓋+受器含む)
1台
1,898,000 税込2,087,800
10日以内出荷

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 機能雷ガード/二重被ふく 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く) 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 定格容量(W)1500 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)4 寸法A(mm)10 寸法F(mm)1.5 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)7.7 寸法DM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)7 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-52
1台
7,570 税込8,327
翌日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)2 寸法A(mm)8.5 寸法F(mm)1.2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.5 寸法DM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)16 寸法A(mm)16.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)12 寸法C(mm)13 寸法DM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷