光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。
用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に
材質ポリ塩化ビニル
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)38.4
特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可
粘着タイプ強粘着力
表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。
質量(g)135
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)137
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番418-4823
材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
色イエロー/ブラック
長さ(m)6
主な用途滑り止め
粘着力(N/10mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
幅(mm)200
色白
長さ(m)6
主な用途表示用
粘着力(N/10mm)8.5
引張強度(N/10mm)2712
使用場所屋内
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ。持ちやすいペン型ボディでペンケースにすっきり収納でき、持ち運びにも適しています。消したい所をピッタリ消せる 引いて1行、押して1文字の2WAY機能。なめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。ワンタッチ開閉キャップ、指1本でワンタッチ開閉するキャップを採用。使用しない時にはしっかりとヘッド部分を保護します。ヘッドと機構部分を残したエコ設計の交換テープ。本体の両端を持って左右に引っ張るだけで簡単に交換できます。
テープ長さ(m)6
仕様交換タイプ
材質95%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W110×D18×H25
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
使いやすさ明快のスリムなペン型フォルムの修正テープにはがせる機能として「テープリムーバー」を備えました。この1本で修正を更に快適に、シンプルに。ペン感覚で持ちやすく、収納もしやすいスリムなペン型フォルム。消しすぎた個所などをはがせる六角形の修正テープはがし「テープリムーバー」が修正テープと一体化し、備わっています。微妙な手ブレに追従しテープと紙面への密着性が向上します。収納時のヘッドを保護し、周囲へのテープ付着を防ぎます。
テープ長さ(m)6
仕様使いきり・ペンタイプ、修正テープはがし「テープリムーバー」付、スライド式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド
材質(本体)再生スチロール樹脂、(リール)POM樹脂、(テープリムーバー)PVC
質量(g)14
全長×幅W×厚さ(mm)122×25×16
商品タイプ本体(使い切り)
パステルカラーでかわいいボディのペン型 修正テープ。ホワイパーPTのお得な詰め替えリフィル増量パックが登場。特長。1. 本体はかわいいパステルカラー(本体別売)。2. 簡単テープ交換式。本体を長く使える交換式です。3.「引いて」「押して」2WAY機能。「引いて」1行、文字を見ながら「押して」1文字修正ができる「2WAY機能」。細かいところもきれいに修正できます。利き手を問わない、ユニバーサル仕様。4. 再筆記性に優れた薄さらテープ。・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用。・ストレスの無いきれいな上書きを実現します。5. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか。6. 持ちやすいペン型ボディ。筆記具感覚で使える、自然な使い心地のペンタイプです。7. ワンタッチ開閉キャップ。・指1本で簡単に開閉、保管時にはしっかりとテープを保護します。8. テープ幅の変更も楽しめるカラーリング。どの幅の交換テープをセットしても色の掛け合わせがマッチするカラーリングなので、。目的に合わせてテープ幅の変更ができます。
商品タイプ詰替え用テープ
色ブルー
テープ長さ(m)6
適合ホワイパーPT専用交換テープ
材質PET
タイプタテ引き
テープ幅(mm)5
繰り返し・詰め替え対応
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様のペン型修正テープ。アルコール消毒液でのふき取りも可能。[特長]。1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。3.ホワイパーブランド最大特長:直進性が高く、重ね引きに強い 「ミニローラーヘッド」。4.本体を反転させて押し引きが可能:消したい文字を見ながら 「1文字修正」 が可能(=2WAY機能)。5.握りやすさを追及:ペン型タイプ。6.ペン先で削れにくい『薄さらテープ』を採用、テープの上からさらさらときれいに上書きしやすい
テープ長さ(m)6
テープ幅(mm)5
繰り返し・詰め替え対応
ヨコ引きタイプで業界最小サイズ(2008/11現在)
ヨコ引きタイプなので、ヨコ書き文字が消しやすい修正テープです。
修正テープが紙にしっかり密着する首振りヘッド方式を採用。
テープ幅は選べる4mm、5mm、6mmの3種類です。
本体デザインは、キレイなパステルカラー。男女問わず好まれる可愛いデザインになっております。
テープの長さは、ミニでもたっぷり使える6Mです。
先端を保護するキャップ付きなので持ち運びにも便利です。
表面のシートをお好みの写真やイラストに入れ替えれば自分オリジナルの修正テープに!
テープ長さ(m)6
材質再生材配合率/本体:R-PS80%、キャップ:R-PP80%
エコマーク認定認定
テープ地色白
外寸法・幅(mm)58
外寸法・高さ(mm)36
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)16
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号17 112 243
キャップ不要のノック式、だからスピーディに修正可能です。 ノックするとヘッドが飛び出し、スピーディに修正することが出来ます。ヘッドを収納すれば先端が完全に保護されるので、携帯にも便利です。 使える3タイプのテープ幅を揃えました。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。
テープ長さ(m)6
寸法(mm)110×27×16
種類修正テープ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
エコマーク認定番号17 112 162
繰り返し・詰め替え対応
コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。小さいのに使いやすいタテ26×ヨコ71ミリのコンパクトサイズ。厚みは持ちやすく、安定性の高いワイドボディ。ヘッドが紙に水平に密着し、密着不良を起こさないよう、手ブレ(接触角)を補正する可動式のヘッド。開閉式ヘッドカバーで収納時のヘッドを保護します。(使用中はボディに固定できます。)。精密逆転防止機構でテープのたるみ、戻りを防止します。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
仕様使いきり・コンパクトタイプ、開閉式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド、巻き取りボタン付
材質(本体)再生スチロール樹脂
質量(g)11
エコマーク認定認定
全長×幅W×厚さ(mm)73×27×17
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号16 112 013
柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。
高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。
管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護
仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要
トラスコ品番762-6291
材質ポリ塩化ビニール樹脂
質量(g)220
引張強度79N/10mm
特性耐炎、耐アーク
1巻
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
関連キーワード