パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質鉄
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質ステンレス
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
不意の解除を防ぐピンです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ安全ピンなど、小物文具ホビーパーツの収納に最適。ピルケースとしても使用可。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。小さなパーツの整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ズレ防止のため、安全ピンが付いてます。
用途警備員や交通誘導員、地域のイベントや子供会の防犯パトロールに。
トラスコ品番226-6744
材質PVC(塩化ビニール)
色グリーン/ホワイト
縦(mm)90
横(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
災害時の簡単な裁縫や繕いに便利な裁縫セット。手鏡は太陽光を反射させて、居所を知らせるのに便利です。
セット内容逢い糸(6色)、縫い針(2本)、糸通し、ボタン(2個)、安全ピン(1本)
材質ケース/ポリスチレン、鏡/ガラス
質量(g)30
ケース寸法(mm)約62×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード