46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大長(mm)1300 自然長(mm)320 摘要ミニ 質量(g)18 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 コード径(Φmm)1.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます 最大長(mm)580 自然長(mm)355 質量(g)12 コード径(Φmm)4 安全強度(kg)20
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプカールコード式 線径(Φmm)2.7 自然長(mm)300 最大長(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別その他オプション 全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に 最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)1250 自然長(mm)320 材質芯:ステンレスワイヤ 質量(g)21.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下 質量(g)150 径(Φmm)8 自然長(mm)840 最大長(mm)1500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内 付属品工具接続ワイヤー 材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)370 最大長(mm)1500
1個
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8822E-DS2 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状カップ型 トラスコ品番388-1113 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)16 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM476 使用限度時間(h)16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 頭ひもループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(100本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金属部品を使用しないエコ対応のマスクです。 しめひもに長さ調節ができるフック式の留具を採用し、ループ式にすることでマスクの着脱が楽にできます。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用可能できます。 顔の形状に合わせて接顔布が柔軟に変形し、顔と接触する面積を広く得られることで良好な密着性を得られます。
入数(枚)10
1箱(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)TEMPO LOOP
ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
付属品充電用USBコード(type-c) トラスコ品番356-9449 材質ABS、アルミニウム 長さ(mm)485 幅(mm)125 ミスティグレー 奥行(mm)45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。 保護キャップ付きでとても安全です。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。 トラスコ品番364-7424 材質ステンレス JIS420J2 形状刃表面:フラット刃 全長(mm)100 ハンドルPVC 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ウベックス保護めがね用ソフトケースです。ジッパー開閉式です。ベルトループ付です。替えレンズを入れておくスペースがあります。9168以外の全てのuvexの保護メガネの収納ができます。
トラスコ品番836-6649 幅(mm)190 高さ(mm)95 質量(g)32 奥行(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×75×95 2018年トラスコ掲載ページ6 0086
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ポケットにはダブルファスナーを使用しています。 ベルトやワークポジショニング用ベルト(安全帯)に装着が可能です。 肩から掛けて使用できるようにショルダーベルトを標準付属しています。 インナーポケット付です。 カラビナを付けるとベルトループにも装着することができます。(カラビナ別売)(MDP-SP4のみ) 中身がこぼれ落ちないよう、落下防止抑えがついてます。(MDP-SP4Lのみ)
用途小物類の携帯に。 セット内容ショルダーベルト 材質/仕上表生地:ナイロン、内側生地:ポリエステル(PE)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー 引張強度(N)1112
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。 トラスコ品番364-7148 材質カーボンスチール 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)150 ハンドルビニール成形グリップ 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8 切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

UVEX(ウベックス)化学防護服4B 8959
オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。 クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。 スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
用途化学薬品取扱作業感染症対策 材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネート ホワイト/オレンジ
1着
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大1kgまでの工具に対応しています。 強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 ロック付きループ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
用途高所作業の落下防止 ブラック/オレンジ トラスコ品番470-8997 材質ポリエステル 全長(mm)600 質量(g)40 最大荷重(kg)(使用)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。 サイドに固定通気孔も付いています。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3554 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)74 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
798 税込878
当日出荷

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。 材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-40~150 引張強度(N)1112 使用場所屋内・屋外用
1セット(50本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業 材質/仕上PPスパンボンドSMS ブルー
1着
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。 トラスコ品番364-7143 材質カーボンスチール 全長(mm)150 取付穴落下防止用ひも:有 ハンドルビニール成形 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
1丁
1,198 税込1,318
9日以内出荷

シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。 トラスコ品番364-7155 材質カーボンスチール 全長(mm)150 取付穴落下防止用ひも:有 ハンドルビニール成形グリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6 バネあり
1丁
1,198 税込1,318
翌日出荷

錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。 トラスコ品番364-7422 材質ステンレス JIS420J2 全長(mm)100 タイプ先細 寸法A(mm)30 切断能力(mm)無し 色(グリップ)レッド
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業 材質/仕上PPスパンボンドSMMS ホワイト
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。 トラスコ品番364-7423 材質ステンレス JIS420J2 全長(mm)100 タイプ先曲 寸法A(mm)30 切断能力(mm)無し 色(グリップ)レッド
1丁
1,398 税込1,538
翌日出荷

腕だけではなく手首まで保護可能なアームスリーブ・上腕部にはベルクロ付きです。 優れた伸縮性で腕にフィット・ずり落ち防止用のループ付きです。
用途組立作業、自動車板金、鉄鋼に。 ガラス取り扱い、薄板取り扱いに。 トラスコ品番256-8269 材質スペクトラ、ポリエステル、グラスファイバーほか 厚さ(mm)0.5 グレー サイズフリー 幅(cm)13.5 長さ(cm)46 全長(cm)46
1双
2,998 税込3,298
翌日出荷