25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。 トラスコ品番395-8973 質量(g)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

211B ポキPRO オルファ 動画あり
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。 折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。 ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用 適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃 トラスコ品番395-8981 質量(g)73
1本
569 税込626
当日出荷

切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)150×45(厚さ25)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA589CV-20 材質プラスチック 質量(g)33
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

214B ポキステーション オルファ 動画あり
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。 刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。 卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。 刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。 付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃 トラスコ品番430-8654 質量(g)120 本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

NTカッター刃先処理器
刃を切り取り保管できる刃先処理器。ベルトに装着することができます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディ。
材質(本体)アルミニウム 質量(g)132 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×66×44 色(本体)グレー
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質(刃)SK-120 トラスコ品番360-7208 質量(g)32.6 適合替刃・カッター10B用 刃厚(mm)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
239 税込263
当日出荷

腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。
用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。 材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック レッド/ブラック 本体寸法(mm)114×38×23 本体質量(g)33
1個
459 税込505
当日出荷

1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型 イエロー/ブラック 仕様オートロック式(40kg) トラスコ品番276-6329 質量(g)79 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。 全長(mm)313 適合機種300mm幅金工のこ 材質(鋸身)バネ鋼 厚さ(mm)0.65 質量(g)104 材質(刃)コバルト入りバイメタル 質量(g/パック)104 鋸刃呼称寸法(mm)300
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

207B DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番375-0850 全長(mm)155 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
欠品中

208B DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番381-1034 質量(g)31 適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

持ち運びに便利な折りたたみ式、刃が飛び出さない安全ロック付。食洗器対応不可。
用途野外レジャーなどに。 刃長(cm)10 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×29×13 材質(刃)チタン合金 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS
やわらかカーブが色々な持ち方にフィットします。手になじむ、なめらかフォルム。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構、ワンタッチで刃を固定します。付属品:ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質(刃) 仕様刃のロック:手動 付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器 材質本体:ABS、スライダー:POM サイズS 外形寸法(mm)W151×D18×H16 台紙W60×H200mm
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターの刃が折りやすい刃折器【折人(ORIJIN)】。刃を安全に折りやすい。カッターの刃先を刃折り線に合わせ差し込んで折ることで安全な刃折り作業を実現。折った刃はケース内に集積。場所を選ばないコンパクトサイズ
用途刃折処理器 適合替刃小・ロング・中・大
1個
769 税込846
3日以内出荷