31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m)10 ロープ幅(mm)16Φ 切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル 型式ESR 引張強度(kN)23.0以上
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に 径(mm)16 仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能 材質ナイロン、スチール フック口開き(mm)(本線側)50
1組
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイコー機器親綱緊張器
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。 材質オールステンレス製 型式JK-SUS05-MCD(大径フック付) 質量(kg)0.41(大径フック) 本体質量(kg)0.68
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)97ハリップ
ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。
用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして 仕様97HR-4+水平親綱10m 質量(kg)約3.4 長さ(m)水平親綱:10
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm)16 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)400 質量(g)860 仕様軽作業用(1本爪式) 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9321 材質(本体)スチール フック口開き(mm)18 フックFS-51L 材質(フック)スチール 材質(ロープ)ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 50×50
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。 材質 表面処理カチオン黒塗装 関連資料(0.15MB) (0.15MB)
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番821-7913 材質LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg)7.6 取付寸法(mm)【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×150×1081 材種アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型
工具なしで取付・取外し可能! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質アルミ合金 全長(mm)1759 質量(kg)8.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759 最大使用荷重(kg)100 取付可能厚(mm)20~65 取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219
1本
84,980 税込93,478
欠品中

ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAP型
保管や積荷に適したコンパクトサイズ! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質アルミ合金 全長(mm)2211 質量(kg)8.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211 最大使用荷重(kg)100 取付可能厚(mm)30~60 取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 75×75
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。 材質 表面処理カチオン黒塗装 関連資料(0.15MB) (0.15MB)
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本 材質JIS G 3131 SPHC 表面処理電気亜鉛めっき + 塗装 板厚(mm)2.3 耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN) 試験機関株式会社 カナイ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm)16 材質(フック)スチール 引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク適合
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国元商会KS鉄筋フック
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) ボルト平径(mm)21
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗 材質ビニール 寸法(縦×横)(mm)260×300 適合ロープ径(Φmm)9~12 仕様蛍光三角旗、ひも200mm付 取付方式吊り下げ
1枚
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。 親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。 フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。 黄(赤線入り) 仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器 材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1) ロープ径(Φmm)16 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FSー90Z) 仕上り寸法(m)約1.2 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

取付方式吊り下げ 取付け方法裏面マジックテープ 材質ビニールターポリン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つくし工房三角旗
材質ターポリン 仕様片面印刷、ヒモ200mm付 寸法(mm)300×300 取付方式吊り下げ
1枚
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)