23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本 材質JIS G 3131 SPHC 表面処理電気亜鉛めっき + 塗装 板厚(mm)2.3 耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN) 試験機関株式会社 カナイ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フック No.H-10
材質 質量(g)約375 寸法(縦×横)(mm)約210×約130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ねじクランプ
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具 材質(本体) 適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
1個
7,998 税込8,798
欠品中

二重外れ止め装置付
全長(mm)219 質量(g)約390 最大口開き(mm)50 引張強度(kN)13.0以上 適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

つくし工房フックキャッチ
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)75×75 質量(g)265 仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用 トラスコ品番366-8746 材質スチール
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

高強度、高品質のスチール製カラビナです。 スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。 使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。 ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。 ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
材質(カラビナ)スチール 質量(g)230 タイプ高強度 適合ベルト幅(mm)50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×70×130
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内 トラスコ品番352-9932 厚さ(mm)58 質量(g)525 ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルト エスコ品番EA998FD-200 質量(g)20
1個
1,130 税込1,243
当日出荷


東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8
エコ商品
胴ベルト型 取替え用ランヤード
ロープ径(Φmm)12 質量(g)約670 種類胴ベルト型 ロープ仕様(mm)(補助)1160 フック口開き(mm)53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
1個ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック ロック機能なし 材質スチール 仕様固定式 トラスコ品番826-6645 全長(mm)219 質量(g)390 穴径(Φmm)20 フック口開き(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。 取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。
用途48.6Φの単管パイプに使用 ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用 材質(本体)スチール 質量(g)約600 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

落下耐久安全ロープ取り付け環付。 高強度特殊繊維新安全ロープ。
用途落下防止ホルダー 材質(D環)スチール 材質(取付金具)アルミ 取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚み/5.5以内 トラスコ品番813-4844 外形寸法(mm)縦45×横83×奥18 本体質量(g)34
1個
719 税込791
当日出荷

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に 軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27) 適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm 質量(g)約605
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業 仕様W3/8の全ねじボルト対応 トラスコ品番398-5776 材質鋼板(SPCC2.3t) 質量(g)350 引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×36 2018年トラスコ掲載ページ6 1146
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5●L(mm):54●S(mm):7●W(mm):27●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:201-0423 アズワン品番67-7189-60
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5.5●L(mm):60●S(mm):9●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:418-5763 アズワン品番67-7202-95
1個
729 税込802
8日以内出荷