35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全興業安全掲示板
基板にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにてタンカンにしっかり固定できます。表面が書き消しできるフッ素加工仕上げ。
付属品マグネット、マーカー付 寸法(幅W×高さH)(mm)2700×1800(3連)
1枚
99,980 税込109,978
3日以内出荷

屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り 付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙 材質ターポリン
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。 材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール 厚さ(mm)0.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリー掲示板 屋内用 ユニット 動画あり
フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板 仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り 材質ターポリン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付 付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト18個、蝶ボルト8本、ジョイント金具4枚 厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8 質量(kg)39 表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工 総質量(kg)(掲示板)39
1セット
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1144240005 ポケット掲示板 A4横×6 グリーンクロス 動画あり
ポケット掲示板になります。 丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途安全掲示板に 材質ターポリン、軟質ポケット 仕様グリーンクロスポケット掲示板A4横×6 トラスコ品番127-2308 幅(mm)880 質量(kg)1.6 高さ(mm)1200
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。 ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。 軽量の為、持ち運びも便利。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付) 厚さ(mm)2.8 取付方式吊り下げ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品取付金具×6個 セット内容1-C、116、117、115、118 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷


パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。 仕様Φ5mm穴上2 材質塩ビ(下地白・ポケット部透明) 取付け方法吊り下げ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60MHz・300MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】10ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~1M:300MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力 付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型) 直流抵抗(50)-5~+5V チャンネル数2 分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁 その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz) インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス 周波数帯域(MHz)(ノイズ)50、(有効アナログ-3dB)60 出力範囲±5V 開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p(25MHz以下)、2mVp-p~10Vp-p(25MHz超) デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定) 不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31 立ち上り/立ち下がり時間8ns以下 波形正弦波:1μHz~60MHz、方形波:1μHz~30MHz、ランプ波:1μHz~2MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~30MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ 振幅【50Ω】1mVp-p~10Vp-p(25MHz以下)、1mVp-p~5Vp-p(25MHz超) 言語表示英語、簡易中国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM パルス幅×周波数17.00ns~999s×1μHz~30MHz 校正証明書付き
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナー、ヒモ付。A4用紙が入れられます。
表示内容SDS(製品安全データシート) 材質透明軟質ビニール 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)415×235 質量(g)80
1セット
879 税込967
当日出荷

材質発泡スチロール+PP加工紙両面貼り・アルミ枠 寸法(mm)450×600 付属品水性ペン黒1本、消し具 トラスコ品番738-0097 文字内容危険
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

A4用紙×6枚の大型掲示板が可能! 上下のマグネットで設置もすっきり。 緊急時の情報伝達をスムーズにする自由な伝言板です。 丈夫なターポリン製で丸めて持ち運びできます。 吊り下げ・マグネット貼り・スタンド表示が可能です。
材質ターポリン 仕様裏面上下マグネット・上下パイプ入り・吊り下げヒモ・上部タイトル板付・下部社名入れ用白無地紙付 寸法(mm)約1030×760 質量(g)810
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。
仕様裏面離けい紙付 材質オレフィンステッカー 取付方式裏面離けい紙付
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。 モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。 積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。 保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書 測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh 質量(g)約27 表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15 色(本体)ブラック
1個
1,398 税込1,538
欠品中

25MHz・125MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力 付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型) 直流抵抗(50)-5~+5V チャンネル数2 分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁 その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz) インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス 周波数帯域(MHz)(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30 出力範囲±5V 開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定) 不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31 立ち上り/立ち下がり時間10ns以下 波形正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ 振幅(50Ω)1mVp-p~10Vp-p 言語表示英語、簡易中国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/FSK パルス幅×周波数40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz 校正証明書付き
1台ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU615。M8/M10/純正ウインカーが装着できるフォークシュラウド型ウインカーステー「SPATZ(スパッツ)」。 本体はパウダーブラック(粉体塗装)仕上げのアルミダイキャスト製。 たくましいボバースタイルを強調するとともにインナーチューブを砂や埃から保護します。 取り付けに必要なOリング、ボルト、ウインカープレート類が付属。 2021年からの47mmフォークモデルのみに適合。(Bobber Black適合)。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。付属品:Oリング、イモネジ。製法:高圧ダイキャスト。備考:M8/M10/純正ウインカー用、Bobber Black適合。使用上の注意:41mmフォークモデル(~2020年)適合不可。関連商品:品番:MFX003,MFX001,DDM011,DDM023,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001
付属品Oリング、イモネジ 適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25 材質アルミ ブラック サイズΦ47 備考M8/M10/純正ウインカー用、Bobber Black適合 製法高圧ダイキャスト 関連部品品番:MFX003,MFX001,DDM011,DDM023,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001 入数2個
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール 立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。 夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。 流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。 ■左右新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日) 【カラー】 レッドタイプ 【適合車種】 ・スズキ DA17W エブリイワゴン ・ニッサン NV100クリッパーリオ ・マツダ DG17W スクラムワゴン
クリアー グリーン購入法適合
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール 立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。 夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。 流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。 ■左右新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日) 【カラー】 レッドタイプ 【適合車種】 ・スズキ DA17W エブリイワゴン ・ニッサン NV100クリッパーリオ ・マツダ DG17W スクラムワゴン
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

クリスタルアイ ハイゼット/アトレー用 ファイバーLEDテール 立体的な3連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。 夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。 流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。 ■左右新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属(LED切れ 180日) 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 ・ハイゼットカーゴ(S321V/S331V)後期 ・アトレーワゴン(S321G/S331G)後期 ・ハイゼットデッキバン(S321W/S331W)後期 ・ピクシスバン(S321M/S331M)後期 ・ディアスワゴン(S321N/S331N)後期 ・サンバーバン(S321B/S331B)後期 ・サンバーバンオープンデッキ(S321Q/S331Q)後期 ※2017年(平成29年)11月以降のマイナーチェンジ後用 ※2017年(平成29年)11月以前の前期、中期は、ライトの形状が異なる為に 装着できません。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898 アズワン品番67-2346-34
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896 アズワン品番67-2346-33
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

クリスタルアイ。ハイゼット/アトレー用 ファイバーLEDテール。立体的な3連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。左右新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属(LED切れ 180日)。【カラー】。クリアー、ブラック、レッドクリアーの3色。【適合車種】。・ハイゼットカーゴ(S321V/S331V)後期。・アトレーワゴン(S321G/S331G)後期。・ハイゼットデッキバン(S321W/S331W)後期。・ピクシスバン(S321M/S331M)後期。・ディアスワゴン(S321N/S331N)後期。・サンバーバン(S321B/S331B)後期。・サンバーバンオープンデッキ(S321Q/S331Q)後期。2017年(平成29年)11月以降のマイナーチェンジ後用。2017年(平成29年)11月以前の前期、中期は、ライトの形状が異なる為に 装着できません。
クリアー グリーン購入法適合
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894 アズワン品番67-2346-24
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892 アズワン品番67-2346-26
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893 アズワン品番67-2346-25
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

NLF(新たな規制の枠組み)導入によるニューアプローチ指令への影響は?RoHS2に代表される新たな規制分野は?何をどのように管理すればCEマーキング要件に合致するのか、わかりやすく解説。1CEマーキング制度の基礎(欧州統合の歴史;CEマーキング制度に関する基本用語の解説;EUの法令と体系;新たな規制の枠組み;CEマーキング制度の対応プロセス;規制当局による市場監視;主なニューアプローチ指令の概要;その他の関係指令);2事業プロセスにおけるCEマーキング対応要領(開発設計;設計製品の適合性評価;適合宣言書・技術文書の作成と保管;製品表示及び指示;量産製品の品質管理);3市場における不適合リスク管理(変更管理;市場監視当局とのリエゾン;市場流通製品に適用されるその他の安全指令への対応);4CEマーキング制度に関するQ&A
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数147 著者名梶屋俊幸 渡邊潮 初版年月2017/06/01
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力4W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 警報種類上上限、下下限 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
99,980 税込109,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)