表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)50×100
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)210×297
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式シール
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.08
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に
取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)
材質ターポリン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に
仕様手で切断可能
材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)200
厚さ(mm)0.01
質量(g)194
長さ(m)20
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)2.94
引張強度(N/10mm)2.1
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として
取付け方法貼付タイプ
厚さ(mm)1.1
材質ウレタン
こんなお得な商品も!
標識 頭上注意
モノタロウ
¥649
税込¥714
頭上注意をお知らせする標識です。
文字内容頭上注意
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番738-2359
質量(g)170
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!
標識テープ
モノタロウ
¥539
税込¥593
危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など
材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
質量(g)200
取付方式テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全対策と注意喚起を兼ね備えた危険表示の決定版です。
L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました。
コーナーのぶつかり防止や危険個所にお使いください。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
1ケース(20本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
形状短冊型標識
区分立入禁止関係
寸法(mm)120×360
厚さ(mm)1
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。
材質ウレタン
厚さ(mm)0.9
質量(g)100
縦(mm)300
横(mm)450
取付け方法貼付タイプ
耐候年数(年)約5
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-1808
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付ビス止め
質量(g)330
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容立入禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!
プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.09
取付方式粘着シール/貼付タイプ
表示内容!(エクスクラメーションマーク)
作業現場での新人・初心者を周囲に知らせるためのステッカーです。5枚入りのセットで、複数人の使用や予備としても便利です。視認性の高いデザインで、現場の安全意識向上に貢献します。ヘルメットの側面や後部に貼りやすいコンパクトサイズです。
用途新入作業員の識別・安全配慮用。現場での周囲の注意喚起に。ヘルメットに貼って初心者を明確に表示するために。
トラスコ品番705-9901
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.09
取付貼付タイプ
縦(mm)53
横(mm)35
表示内容初心者マーク
1組(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。
熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。
大きくて見やすい液晶パネル。
薄型スリムな温・湿度計本体。
月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。
収納できる卓上用スタンド。
スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。
5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。
「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。
3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。
熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1
材質ABS樹脂
質量(g)約70(箱含む)
電源LR44×1
本体寸法(mm)約90×59×15
精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88
保証期間1年
設置方法卓上/背面マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
『脚立標識 A4クリアポケット付』は、A4サイズのクリアポケットが付いた脚立用の標識です。現場での安全確保に不可欠なアイテムです。A4サイズが入るクリアファイル付きで、任意の書類や注意書きを簡単に差し込むことができ、内容の変更や更新が容易です。クリアポケットにより、中の書類がはっきりと見え、遠方からも内容を把握できます。屋外での使用を想定しており、雨風や汚れに強い素材で作られていることが多いです。マジックテープを使って簡単に脚立に取り付けられるようになっています。
用途安全に関する注意喚起に。作業内容の表示に。緊急連絡先表示に。許可証の掲示に。
材質ターポリン
色黄色
サイズA4
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×1400
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」
トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。
引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。
ワークにキズが付きにくい。
ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。
規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。
使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適
タイプ6×24 G/O
ワイヤーJISワイヤ 6×24 G/O
RoHS指令(10物質対応)対応
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。
仕様A3横用紙対応
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
厚さ(mm)1
取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)
縦(mm)610
横(mm)450
ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450
取付可能パイプ径(Φmm)~54
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G
トラスコ品番567-1673
セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色赤色
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-40~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
トラスコ品番567-1672
セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色青色
保護等級IP68
EMC規格ECE R10
照射方式直線
動作温度範囲(℃)-40~80
耐震性7G
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン
寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン
寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗!歩行者の安全な横断をサポートする「横断中」表示の安全旗です。わかりやすいイラストと、目立つ青色の印刷でドライバーへの注意喚起効果を高めます。軽量設計で持ちやすく、子どもから大人まで誰でも簡単に使用できます。交通安全意識を高めながら、地域全体で安全な歩行環境を作るのにおすすめなアイテムです。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル、シナ
寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450
種類横断中
1本
¥655
税込¥721
5日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン
寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン
寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。
仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。
電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)
消費電力(W)2.5~3程度
電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000
表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力
バッテリー本体に付属(40Ah)
充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間
連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
4日以内出荷
ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
質量(kg)1.9
タイプ両面発光
径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45
消費電力(W)80
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:10
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
連結数5本(50mまで)
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
電球の種類LED
『脚立標識』は、脚立に設置して使用する注意喚起標識です。主に、作業中の安全確保、作業者に安全意識を常に持たせることによる安全な作業環境の構築を目的としています。天板に乗ることによる墜落事故を防止するために、「天板に乗るな」といった使用方法に関する注意喚起のメッセージを表示でき、誤った使用方法や危険な状況を視覚的にアピールし、事故防止に貢献します。マジックテープで簡単な方法で脚立に取り付けられ、手軽に使用できます。屋外でも使用できるよう、耐久性に優れた素材で作られています。
用途墜落防止、転倒防止に。安全意識の向上に。
材質ターポリン
色黄色
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×760
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。
仕様光センサー有
セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本
LED色赤
チューブ径(Φmm)22
保持期間(日)【無日照】約10
チューブ長さ(m)10
LED使用数(個)20
1式(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード