人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。
材質合成材、EVA
機能静電
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして
色(表)ベージュ
材質EVA、ラテックス、化学繊維
機能抗菌・防臭
色(裏)黒×黄緑
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVAコンポジット
色ブラック
こんなお得な商品も!

インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5
材質ポリエステル
機能踏抜き防止、軽量
衝撃吸収タイプのインソールになります。
土踏まずと踵部分の特殊構造により、足の疲れを軽減します。
材質ポリエステル、EVA、TPU、PUジェル
脅威の新素材が足裏からの衝撃を吸収し、あし・ひざ・腰への負荷を軽減します。抗菌防臭効果もあり、長時間の作業環境でも衛生的に使用できます。
軽い素材ですので足への重量負担もまったく気になりません。表面素材には吸水速乾素材を使用し、ムレやべとつきを抑え快適な作業をサポートします。
用途安全靴を履いたハードな作業時の足裏全体の衝撃吸収。
材質表:ポリエステル、裏:ポリエチレン
機能吸水、拡散、抗菌、防臭
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)約0.5(中芯)
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)約100/片足
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)ネイビー
材質EVA、化学繊維
色(裏)スカイブルー
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
メーカー商品コード2216930
人口筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用。
機能軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能
材質ポリエステル繊維
仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷
無機イオン交換体に銀イオンを担持させた抗菌材「ノバロン」をインソール素材自体へ練り込んでおり、物理的、化学的安定性が高く、雑菌の繁殖を抑えニオイを防止する効果があります。安全性は非常に高く、米国FDA(食品医薬品局)で認可されています。全体にエアーホールを設け、裏側を凸凹形状にしてリフトアップ構造にすることで、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。
サイズ(cm)22~28
材質ポリエチレン
サイズフリー
1足
¥399
税込¥439
当日出荷
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。
柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。
甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革+メッシュ
材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材
標準質量(g/片足)400
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
靴底3層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
JSAA A種。鉄先芯入り。耐油、耐滑底。
左足にバイクシフトガード付き。
ミドルカット、内側ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。
EVAカップインソール。
反射プリントで夜間時の視認性UP。
踵の横ブレを防止するヒールスタビライザーを装着。
形状ミドルカット
規格JSAA規格
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
材質(ソール)EVA+RB
標準質量(g/片足)450
機能耐油、耐滑底、バイクシフトガード付(左足)、バイクシフトガード付、反射プリント、ヒールスタビライザー装着
足幅3E
材質(先芯)鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能
材質ポリエステル繊維
仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷
トラスコ品番829-0968
質量(g)111
適合サイズ(cm)3L(27.5~28.0)
1足
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性
色黒
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ
標準質量(g)800(26.0cm/両足)
形状ローカット
JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H
材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約23.6(26cm)
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)535(26.0cm)
機能軽量、耐油性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂
JIS規格JIS規格合格
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷カップインソール
質量(g)770(26.0cm/両足)
色ブラック
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
足幅EEE
JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。
JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。
足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。
土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。
かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。
インソールには抗菌・防臭加工を施しています。
メーカー商品コード2229130
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。
従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。
着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」
2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。
屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)780(26cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
靴底2層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
中敷カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
足の疲れやトラブルを軽減し、人体への帯電を防止します。帯電防止靴専用の足・腰・膝への負担を緩和するインソールです。ヒール部とつま先にソルボセインを使用し、足にかかる衝撃を吸収します。長時間使用してもヘタリにくく、衝撃吸収効果も持続します。帯電防止機能により、人体に帯電した静電気を足から逃がします。JIS_T_8013静電気帯電防止靴に適合したインソールです。
用途帯電防止靴専用インソール。
色グレー
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル・綿・アクリル
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVAコンポジット
色イエロー
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。
機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。
通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。
滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24
材質(アッパー)PVC、メッシュ
材質(ソール)エラストマー
標準質量(g/片足)480(26cm)
機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性
JIS規格JIS S級準拠
材質(先芯)鋼(S級準拠)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
抜群のクッション性があり疲労軽減できます。
通気性に優れているのでムレにくいです。
用途作業靴、安全靴などムレ対策、疲労軽減。
サイズ(cm)20~28
トラスコ品番344-9696
質量(g)35
1足
¥949
税込¥1,044
当日出荷
甲被と底から空気が抜ける、超通気セーフティーシューズ。
甲被には、速乾メッシュ使用。
樹脂先芯。軽量。EVAカップインソール。クッション性厚底。
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)EVA+TPR
標準質量(g/片足)240
機能軽量、EVAカップインソール、クッション性厚底
足幅3E
材質(先芯)樹脂
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
種別短靴
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
材質(甲被)牛本革(型押ソフト)
標準質量(g/片足)420(26.0cm)
標準質量(g)840(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
材質(先芯)樹脂
中敷カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
土踏まずをサポートするアーチクッション付です。
踵部には衝撃吸収パット付です。
通気穴で足ムレを軽減します。
表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。
用途静電安全靴取り替え用中敷。
材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸
メーカー商品コード2228030
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。
機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。
滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)エラストマー
標準質量(g/片足)480(26.0cm)
機能屈曲性、衝撃吸収
JIS規格JIS S級準拠
材質(先芯)鋼(S級準拠)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
立体構造(Wラッセル)なので、薄くても衝撃吸収力バツグン。長時間の歩行時も疲れを軽減してくれます。立体構造の編物が空気を還流させるので速乾性に優れています。汗をかいても常に靴の中は快適です。表地に抗菌加工を施したのでムレやイヤなニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑えます。
サイズ(cm)25~27
サイズフリー
機能衝撃吸収性、速乾性、抗菌加工、ムレ防止
1足
¥889
税込¥978
当日出荷
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
ハニカム構造の生地に抗菌・抗カビ剤「マルカサイド[[R下]]YP-DP」を使用したインソールです。「マルカサイド[[R下]]YP-DP」は直接肌に触れるシーツ等に使用されていて安全です。足のニオイの原因となるイソ吉草酸を減少させ、生地の通気性とあわせて足元を爽やかに心地よく保ちます。付属のカットガイドで20cm~28.5cmまで対応します。
用途安全靴、長靴等のニオイ対策に。
仕様踏み抜き防止板:なし
トラスコ品番125-6809
セット内容カットガイド1枚
材質/仕上本体:ナイロン、ポリエステル、すべり止め:アクリル樹脂、抗菌剤:有機チッソイオウ系化合物(マルカサイド(R)YP-DP)
色黒×青
質量(g)30
適合サイズ(cm)20
1足
¥839
税込¥923
当日出荷
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計
質量(g)840(26.0cm/両足)
足幅3E
機能静電気防止、耐滑性、クッション性
色黒
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(甲被)牛本革(型押ソフト)
形状ローカット
材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格
材質(インソール)カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
抗菌防臭加工で雑菌の繁殖をおさえ、汗のいやなニオイを防ぎ靴の中をいつも清潔に保ちます。通気性がよく足のムレを防ぎます。優れた保温力で、靴底からの冷えをおさえます。
色オレンジ
サイズ(cm)21.5~27
サイズフリー
機能抗菌防臭加工、通気性、冷え防止
1足
¥439
税込¥483
当日出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ