耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約340(26.0)
甲被タイプ紐タイプ
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。
静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール
形状ローカット
質量(g)700
規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)
製法セメント製法
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。用途:一般作業
形状ローカット
色ホワイト
規格JSAA規格 B種認定品
製法セメント製法
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)EVA+ラバー
機能静電、抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。用途:一般作業
仕様男女兼用、コード番号:860-8704
形状ローカット
色ホワイト
サイズ(cm)25
規格JSAA規格 B種認定品
製法セメント製法
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)EVA+ラバー
機能静電、抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
アズワン品番65-8495-42
材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。・アッパーは合皮タイプで、風やホコリなどをシャットアウトします。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!。・静電防止。・耐油底。・JSAA A種認定
材質ミッドソール:EVA
色ブラック
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底
機能静電防止、ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定
足幅3E
材質(先芯)樹脂先芯
優れた静電性とスポーティーなデザインがポイント。
足幅4E
形状ローカット
種類静電スニーカー
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)300(25.0cm)
機能静電機能、耐油、衝撃吸収、軽量、抗菌防臭、通気性
材質(先芯)なし
材質(インソール)EVA
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
合成皮革の欠点、ムレを軽減する4層構造
とっさの雨でも防水してありますので安心
屈曲性にすぐれた薄型ソール
くるぶしパット付
色黒
足幅3E
長さ(cm)24.0
仕様耐油性ドライメッシュ
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
構造4層構造1層:ポリウレタン2層:炭を配合した特殊素材3層:ウレタンスポンジ4層:抗菌防臭ドライ布
材質(アッパー)ウレタン合成皮革、靴先:牛皮
材質(ソール)発泡ウレタン(2層)
標準質量(g/片足)550(25.5cm)
機能防水、耐油性、ドライメッシュ
材質(インナー)炭配合素材、ウレタンスポンジ、抗菌防臭ドライ布
材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)
材質(カカト部)牛皮
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
通気性抜群のソール構造と安全性・耐滑性能を搭載した快適モデル。
EVAのミッドソールにベンチレーションを搭載することにより、靴内部の空気を最も群れる靴底から循環させます。
今までにない通気性で靴内部の不快な「ムレ」を解消し、長時間の着用も快適です。
滑りにくさを考慮した靴底意匠と耐滑性のよい配合のラバーで滑りやすい職場での事故を防ぎます。
かかと部分と再度部分のプリントには反射材を使用しているので、夜間の暗所での視認性を高めます。
形状ローカット
機能耐滑ソール、男女兼用、抗菌・防臭中底、通気性、軽量SPソール、衝撃吸収、耐油性ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)鋼製
足幅EEE
規格JSAA規格A種認定品
質量(g)710(26cm両足)
種類セーフティーシューズ
製法セメント製法
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
靴タイプスニーカー
テレビでも話題のハイパーVソールは、従来品の2.5倍の滑りにくさを実現。
すり減りにくい外底。
静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。
耐滑性は労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。
足先ゆったり。クッション性もバツグンで、通気穴付きインソールでムレにくい。
作業の安全性と快適性を追及したモデル。
耐油、抗菌防臭加工
色白
足幅3E
標準質量(g/片足)455(26.0cm)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)ウレタン合成皮革、メッシュ、靴先:牛革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
機能耐滑性、クッション性、通気性、耐油、抗菌防臭加工
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
超軽量プロスニーカーです。
樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
スリッポンタイプのシューズです。
かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ計量化を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
用途普通作業
足幅4E
材質樹脂製先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム
形状ローカット
規格JSAA A種認定
機能軽量、踵衝撃吸収、通気、耐油底
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプスニーカー
関連キーワード