8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24 材質(アッパー)PVC、メッシュ 材質(ソール)エラストマー 標準質量(g/片足)480(26cm) 機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性 JIS規格JIS S級準拠 材質(先芯)鋼(S級準拠) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 動画あり
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ 高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮! スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用 軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約340(26.0) 甲被タイプ紐タイプ
1足
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 動画あり
より軽さにこだわったソール設計。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。 ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり) ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい 先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。 交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。
1足
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。・アッパーは合皮タイプで、風やホコリなどをシャットアウトします。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!。・静電防止。・耐油底。・JSAA A種認定
材質ミッドソール:EVA ブラック 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 機能静電防止、ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯
1足
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士 ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 質量(g)600 種類静電靴 材質(ソール)EVA2層/合成ゴム 機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット ネイビー 質量(g)標準:780/両足(26.0cm) 材質(甲被)人工皮革(リサイクル) JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テレビでも話題のハイパーVソールは、従来品の2.5倍の滑りにくさを実現。 すり減りにくい外底。 静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。 耐滑性は労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。 足先ゆったり。クッション性もバツグンで、通気穴付きインソールでムレにくい。 作業の安全性と快適性を追及したモデル。 耐油、抗菌防臭加工
足幅3E 標準質量(g/片足)455(26.0cm) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ウレタン合成皮革、メッシュ、靴先:牛革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 機能耐滑性、クッション性、通気性、耐油、抗菌防臭加工 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)