8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24 材質(アッパー)PVC、メッシュ 材質(ソール)エラストマー 標準質量(g/片足)480(26cm) 機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性 JIS規格JIS S級準拠 材質(先芯)鋼(S級準拠) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止 甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280±10(26cm) 機能静電、通気性 JIS規格JIS T8103基準相当 材質(先芯)なし 色番001 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ安全靴
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
材質甲部:人工皮革+メッシュ ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール サイズ(cm)26.5 規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S
1足(1足)
10,300 税込11,330
翌日出荷

カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 片足250g(26.0cm)と超軽量。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。 通気性の良いナイロンメッシュ。
標準質量(g/片足)250(26cm)
1足
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電スニーカー 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)300(26.0cm) 機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。
用途看護師用。介護士用。 トラスコ品番337-9327 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)27 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA(SJフォーム)/合成ゴム 機能クッション性・静電気帯電防止性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 足幅EEE 材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
翌々日出荷

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット ネイビー 質量(g)標準:780/両足(26.0cm) 材質(甲被)人工皮革(リサイクル) JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)