【安全性】抜群のグリップ力を実現。高い耐久性を実現。熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】足腰の疲労を軽減し疲れにくい。サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。優れた屈曲性。
快適な履き心地。軽量設計。足先にゆとり。オブリーク調木型採用でフィット性向上。
特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
靴底3層底
材質(先芯)ACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。
柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。
甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革+メッシュ
材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材
標準質量(g/片足)400
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
靴底3層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ローカット
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ
先芯ワイドACM樹脂先芯
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)860(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
色ブラック
足幅3E
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム一層底
標準質量(g/片足)622.5(26.0cm)
材質(甲板)樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格
材質(先芯)鋼
形状ローカット
種類安全靴
機能耐滑性、耐熱性
メーカー商品コード2176870
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
用途運輸業、倉庫業務、建設業。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
標準質量(g/片足)480
機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
熱に強いバックスキン革を使用。
用途溶接業、建築業
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)530(25.5cm)
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途静電気を帯びる現場作業
色ブラック
足幅EEE
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層底
電気抵抗値1.0×105~7)Ω(23℃ C1)
機能クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
形状ローカット
色ブラック
種類静電安全靴
材質(ソール)合成ゴム2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能静電、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード