耐油底で耐滑性に優れています。
抗菌・防臭加工を施しています。
クッション性が良く疲れにくくなっています。
用途工場内(油で滑りやすい)の作業。倉庫作業。ビルメンテナンス業。物流の運転手。
仕様JIS S級相当鋼製先芯、耐油性底ゴム
形状ローカット
質量(g)840
種類セーフティーシューズ
規格JIS S級相当鋼製先芯
材質(アッパー)合皮/皮
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。
機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。
通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。
滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24
材質(アッパー)PVC、メッシュ
材質(ソール)エラストマー
標準質量(g/片足)480(26cm)
機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性
JIS規格JIS S級準拠
材質(先芯)鋼(S級準拠)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色ホワイト
足幅3E
種類静電靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)230(26.0cm)
機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
靴タイプサンダル
滑りにくい靴底を採用しました。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
こんなお得な商品も!
コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。
「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。
足幅3E
仕様強化プラスチック、カップインソール
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)PU(耐加水分解)
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)約260
機能耐滑性、軽量
JIS規格JIS規格L級適合
材質(先芯)樹脂
性別男女兼用
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード