18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 動画あり
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ 高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮! スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用 軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約340(26.0) 甲被タイプ紐タイプ
1足
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日本で初めて安全靴からスチール先芯が消えました。 ハイテク樹脂(ACM)先芯を採用。 金属部品を一切使用していません。(パーソナルシューズを除く) 耐滑性に優れた従来の8500シリーズの設計思考を生かした靴底デザイン。 ライニング材には、むれにくい新素材を採用。
足幅3E 種別スニーカー 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)銀付牛革と人工皮革のコンビ 材質(ソール)SX3層底(SXウレタン、SXラバー×2層) 標準質量(g/片足)390(25.5cm) 機能耐滑性、ムレ防止 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24 材質(アッパー)PVC、メッシュ 材質(ソール)エラストマー 標準質量(g/片足)480(26cm) 機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性 JIS規格JIS S級準拠 材質(先芯)鋼(S級準拠) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。 耐熱仕様です。(300℃) 滑り防止のソールを採用しています。 踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。 独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA 形状ローカット 材質(先芯)ナノカーボン 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

足指の当りを軽減する、ワイドなACM樹脂先芯(S種)を使用。 足になじみやすい牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。 より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。 (独立行政法人産業安全研究所の「安全靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー)
機能通気性、耐滑性 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約22.7(26cm) 種別半長靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)490(25.5cm) 靴底二重底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 靴タイプ半長靴
1足
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g)910(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g)890(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。 耐熱仕様(300℃)です。 滑り防止のソールを採用しています。 踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。 独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA 形状ミドルカット 機能軽量、耐熱、通気性、衝撃吸収性、滑り防止 足幅EEE 材質(先芯)ナノカーボン 耐圧迫性荷重(kN)11 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ホワイト 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、通気性 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ホワイト 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E 機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 動摩擦係数0.20以上 材質(インソール)ポリUインソール 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。・アッパーは合皮タイプで、風やホコリなどをシャットアウトします。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!。・静電防止。・耐油底。・JSAA A種認定
材質ミッドソール:EVA ブラック 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 機能静電防止、ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯
1足
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ローカット 質量(g)365(26.0cm片足) 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革/革 機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭 材質(底部)合成ゴム(ハイパーV) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士 ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 質量(g)600 種類静電靴 材質(ソール)EVA2層/合成ゴム 機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テレビでも話題のハイパーVソールは、従来品の2.5倍の滑りにくさを実現。 すり減りにくい外底。 静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。 耐滑性は労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。 足先ゆったり。クッション性もバツグンで、通気穴付きインソールでムレにくい。 作業の安全性と快適性を追及したモデル。 耐油、抗菌防臭加工
足幅3E 標準質量(g/片足)455(26.0cm) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ウレタン合成皮革、メッシュ、靴先:牛革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 機能耐滑性、クッション性、通気性、耐油、抗菌防臭加工 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット ネイビー 質量(g)標準:780/両足(26.0cm) 材質(甲被)人工皮革(リサイクル) JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性 標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)