11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油・抗菌・防カビ 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クッション性に優れ、疲れにくい「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。 つま先にはラバー補強。
足幅3E 適合中敷/FIZ001(別売) 形状ハイカット 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革 材質(ソール)ゴム インナー取替式 機能クッション性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
24,000 税込26,400
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ウィンジョブ CP302 アシックス 動画あり
足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足)436(26.5cm)
1足
14,500 税込15,950
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。 吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用 防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35(26cm) 標準質量(g/片足)980(25.5cm) 靴タイプ長靴
1足
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。 吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用 防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)980(25.5cm) 材質(先芯)防錆加工鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅広く活躍する汎用性の高い先芯なしの長靴。 裏地には、吸汗ドライ生地を使用し、靴内のムレを軽減。 履き口カバー付で水や雪・異物の侵入を防ぎます。 反射材付で暗所でも安心・安全です。 EVAソール入りで衝撃を吸収し足の疲れを軽減。
用途土木建設・水産・食品加工などの業務用途から、レジャー等の一般用途まで 機能吸汗裏布、男女兼用、通気性 足幅EEE 質量(g)1460(Lサイズ) 形状ハイカット 種類作業靴 製法加硫製法 材質(甲被)ラバー 靴底ラバー 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビルケンシュトックジャパンQS 700
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードなスペックが求められる現場に。 仕様コルクフットベッド/踏み抜き防止ソール/耐油防滑ソール/撥水アッパー 材質天然皮革、アッパー:本革、ライニング:マイクロファイバー 、フットベッド:コルク/マイクロファイバー 、アウトソール:ラバー 形状ハイカット ブラウン 規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証 甲被タイプ紐タイプ
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走り出したくなるワーキングシューズ。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。 かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。 中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式 形状ハイカット 質量(g)約450(26.5cm) 種類安全靴 規格JSAA規格A種 認定番号3041 材質(アッパー)合成繊維、人工皮革(合成皮革)、合成樹脂 適合品番中敷:1273A007、1273A008 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 甲被タイプマジックタイプ 足囲3E相当 靴タイプスニーカー
1足
14,500 税込15,950
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超軽量。めちゃ軽防寒長靴。 EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。 「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。 厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。 つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。 本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。 厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。 EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。 靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。
機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材) 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)570 材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス 材質(先芯)プラスチックキャップ 質量(g/足組)1140(L) 靴タイプ長靴
1足
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)