39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。 ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格 仕様反射材付 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 靴底一層底 靴タイプ革靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂 JIS規格JIS規格合格 材質(甲被)牛革(型押しソフト) 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷カップインソール 質量(g)770(26.0cm/両足) ブラック 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)375 材質(先芯)鋼鉄 メーカー商品コード2180770 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 革製SE 材質(ソール)ウレタン2層底 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ 標準質量(g)800(26.0cm/両足) 形状ローカット JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H 材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)780(26cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 靴底2層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 中敷カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
1足
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)400(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)PEカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途建設業。製造業。 材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底 形状ローカット 種類安全靴 標準質量(g/片足)630 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収 ブルー 質量(g)720 種類静電安全靴 材質(アッパー)人工皮革(リサイクル) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)PEカップインソール 靴タイプスニーカー
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。 材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソール ブラック 規格JIS T 8101 CI/S/P1合格 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ サイズ(cm)22 足幅EE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番753-9568 形状ローカット 質量(g)420 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
サイズ(cm)22 足幅EE 機能静電 ホワイト トラスコ品番753-9711 質量(g)510 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプ サイズ(cm)22 足幅EEE 機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番811-1652 形状ローカット 質量(g)410 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)22 足幅EE 機能静電 ホワイト トラスコ品番811-1682 質量(g)480 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 アズワン品番64-8054-77
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス 機能耐油性・耐薬品性・静電 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴・静電靴 靴タイプスニーカー 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1) JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴) 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

足裏形状でフィットする3Dフットベット。 かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。 又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。 足への負担を軽減します。 つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。 ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。 新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。 エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト 材質(アッパー)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量 JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S 足幅3E 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプハーフブーツ
1足
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載 ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 機能絶縁 JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格 材質(底部)合成ゴム2層底 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足裏形状でフィットする3Dフットベット。 かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。 又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。 足への負担を軽減します。 つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。 ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。 新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。 エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト 仕様ファスナー付 材質筒部:ポリエステル タイプフード 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など。 機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴 靴タイプスニーカー 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2種 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
1足
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)22 足幅EEE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番811-1667 質量(g)400 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプサンダル
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g)910(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g)890(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ホワイト 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)新ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足裏形状でフィットする3Dフットベット。 かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。 又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。 足への負担を軽減します。 つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。 ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。 新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。 エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト 仕様ファスナー付 材質筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュ タイプハーフフード 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。
ウィズEEE 形状ローカット 質量(g)410/片足 先芯鋼製先芯 甲革牛ベロア革 表底発泡ポリウレタン2層底 JIS規格T8101革製SE 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。 着脱簡単なマジックタイプ。
形状ローカット 質量(g)415/片足 種類セーフティーシューズ ウィズEEE 先芯鋼製先芯 甲革牛ベロア革 表底発泡ポリウレタン2層底 JIS規格T8101革製SE 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,998 税込7,698
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。 靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業 足幅EEE ホワイト 規格JSAA A種認定 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革(リサイクル) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 機能静電気帯電防止、耐滑性 JIS規格JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)PEカップインソール 靴タイプスニーカー
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士 ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 質量(g)600 種類静電靴 材質(ソール)EVA2層/合成ゴム 機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途主要生産工場・派遣・官公庁など 形状ローカット ブラック 規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 甲革牛クロム革 機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑 標準質量(g)820(26.0cm1足) 足幅3E 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
1足
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

女性用安全靴。スマートなデザインに仕上げた女性用安全靴。101はJIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格品です。
製法C式 甲革牛革クロム JIS規格JIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格 足幅EEE 材質(先芯) 靴タイプ革靴
1足
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)