56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
定格入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC5~15(可変) 仕様12V仕様 質量(kg)2.2 出力電流(A)(最大・連続)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
用途ホーム電源 質量(g)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170 電源コード(m)約1.5 定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A) 保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能過負荷・短絡・温度保護 出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2 定格入力AC100
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
43,000 税込47,300
欠品中

DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC0~15(可変) 仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。 質量(kg)5.5 出力電流(A)(連続)10、(最大)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
32,980 税込36,278
欠品中

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
16,980 税込18,678
52日以内出荷

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式シリーズレギュレータ方式 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V)±10% 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC24 仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。 質量(kg)5.5 出力電流(A)(連続)10、(最大)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
36,980 税込40,678
欠品中

電圧調節機能付き安定化電源
出力電圧(V)3~12調整可能 最大出力2A
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護
質量(kg)約3 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193 入力変動750mV 負荷変動20mV リップルノイズ15mV
1個
39,980 税込43,978
52日以内出荷

ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A 質量(kg)約3 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
1個
39,980 税込43,978
52日以内出荷

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
仕様【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A 質量(kg)約5 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
1個
59,980 税込65,978
52日以内出荷

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 入力変動DC/3% 負荷変動DC/5%
1個
36,980 税込40,678
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流・交流出力可能 過電流防止機能 短絡回路防止機能 オーバーヒート防止機能
質量(kg)約6.3 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250 保護機能過電流、短絡 入力変動0.01 負荷変動0.01 リップル電圧(mV)1
1個
73,980 税込81,378
52日以内出荷

出力オフ機能 LEDディスプレイ・セッティング 標準インターフェース:USB 定電圧・定電流 アルミニウム合金パネル
入力電圧(V)AC100(50/60Hz) リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
1個
49,900 税込54,890
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

直流、低電圧で使用できる溶液加熱用のヒーターです。電力量と水が得たジュール熱の比較実験などに使用できます。電源に直流安定化電源装置を活用すると電圧を電圧を変えることで与える電力量を微調整できます。
型式LH 消費電力DC0~12V(50W) ヒーター大きさ(mm)Φ13×全長100mm、(外装部材質)ステンレス、(発熱部)先端から30mm 端子バナナ端子メス
1個
7,198 税込7,918
57日以内出荷

屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。) アズワン品番65-2226-40
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz 出力電圧(V)DC12、DC5 質量(g)107 出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99 消費電力(VA)30 使用環境温度(℃)0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
211,300 税込232,430
翌日出荷

SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃ アズワン品番65-7216-76
1個
79,980 税込87,978
欠品中

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃ 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 入力電圧範囲(V)DC18→36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Joman(MCP)三相交流電源
エコ商品
.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.安全電圧出力12V。.過電流保護。.二重絶縁。.LED周波数表示。.電気および電子学習のため
質量(kg)約2.5 電流(A)出力最大実効値:3×2 電圧(V)出力実効値:3×12±025 表示周波数:3桁LED 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230 表示分解能1Hz 入力220V ± 10% 単相AC 出力波形正弦波 表示精度0.01 係数出力歪み:≦3% 出力端子三相AC + N + GND 出力位相差120°± 5° グリーン購入法適合 出力周波数25Hz~125Hz
1台
55,980 税込61,578
61日以内出荷

電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 出力電圧(V)DC13.8(固定) 入力電圧(V)DC21~28(定格DC24) 出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く) ヒューズ容量(A)平型30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

セルスターホーム電源
家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!
使用温度範囲(℃)0~+40 入力容量162VA、18VA 出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A) コード長さ(m)1.8 本体質量(g)950 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く) 定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V 回路方式P.W.M. スイッチング方式 保存温度範囲(℃)-20~+80 電圧変動± 5%以下 リップル3.0%以下 定格出力電流10A、2.4A 最大出力電流(A)12
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A 付属品入出力ケーブル 寸法(mm)108×102×34.5(H) 質量(g)約270 使用温度範囲(℃)-20~60 入力電圧(V)DC24(DC18~32) アズワン品番64-7926-19 無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC0~15(可変) 仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。 質量(kg)14 出力電流(A)(連続)50、(最大)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷