24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水場に強い防水安全シューズ。軽量、鉄芯、防水、耐油底、ムレ防止ソール。かかと衝撃吸収材、反射マーク。
ブラック 足幅4E 長さ(cm)約15 種別短靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)ポリウレタン、PVC 材質(ソール)ポリウレタン 標準質量(g/片足)約500 機能防水、軽量、耐油底、ムレ防止、かかと衝撃吸収材 高さ(cm)約15 靴底1層底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縫い目部分まで防水なので長靴替わりに使用可能。 履き心地抜群。動きやすいスニーカータイプのソール。
種類セーフティーシューズ 長さ(cm)15 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)560(26cm) 足幅4E
1足
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。 滑りにくい。 3M 反射材使用 踵ホールドプロテクター 鋼製先芯入り(JIS S種相当)
種類セーフティーシューズ 規格JIS S種相当 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)435±10(26cm) 足幅3E
1足
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐熱性のあるラバーテックソール。
ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 高さ(mm)(標準)150 種類安全靴 製法V式 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)550 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底 JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高所作業にも最適 JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯 衝撃吸収インソール入り 滑りにくいアウトソール 動きやすい形状で、高い屈曲性を実現 背部、側面に配した反射素材で視認性向上
ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS S級準拠 長さ(cm)約17.5 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)TPR 標準質量(g/片足)約440(26cm) 機能耐滑性、屈曲性 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型マジックテープ付でフィット感抜群。 足をしっかりホールドしてくれるので疲れにくい。 走れる完全防水先芯入長靴。
用途建築業、軽作業全般、農作業、園芸に最適 機能完全防水 ブラック 材質合成ゴム 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)25 標準質量(g/片足)790 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。 FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。 さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。 靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。
BLACK 材質シンセティックレザー・レザー・ポリエステル 機能透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1足
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗 足幅2E 材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス ブラック 種類セーフティシューズ 長さ(cm)30.5 材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム 材質(甲被)ラバー 標準質量(g/片足)約745 JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠 材質(先芯)鋼鉄 材質(裏地)吸汗メリヤス 靴タイプブーツ
1足
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて伸縮性の良い合成性ゴムを使用。やわらかくて脱ぎはきしやすいフィット感のあるブーツです。ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡(穴)が残りにくいブーツです。オリジナルの靴底意匠を採用、すべりにくい設計になっています。傷みやすいつま先とかかと部分をゴム補強しています。
足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)18.6±0.3(Lサイズ) 材質(アッパー)SBR、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 材質(ソール)天然ゴム 標準質量(g/片足)362.5±15(Lサイズの場合) 機能防水 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
4,798 税込5,278
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。 帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴 標準質量(g/片足)300 材質(底部)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

5cm/5時間の防水仕様と耐滑で雨の日や水場でも快適な履き心地です。
用途一般作業に。 材質先芯:鋼製、甲被:メッシュ、靴底:EVA+ラバー 足幅EEE
1足
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

接地面から4cm×4時間防水防水仕様。 雨天時(小雨程度)の作業が可能 くるぶしまでしっかり保護してくれるミドルカット。
素材合成皮革+ポリエステルメッシュ+TPU グレーカモフラのみ甲被:合成皮革+ポリエステル+TPU
1足
4,798 税込5,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。 軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。 歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)約23.6(26cm) 材質(アッパー)銀付牛革 材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足)535(26.0cm) 機能軽量、耐油性、耐滑性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

足首もしっかりホールド。 樹脂製先芯。 抗菌防臭中底。 耐油性ゴム底。 側面にファスナーが付き、脱ぎ履きが楽になりました。
形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 製法セメント方式 長さ(cm)24(25.5cm) 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)550(25.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ
用途タウンユース、アウトドア、ちょい履きなど 仕様完全防水、カジュアルデザイン、軽量、耐滑、艶消し 形状ローカット 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

つま先に鉄芯を入れた長靴。 側面に足を守る防弾チョッキ用繊維使用。 土木、建設作業のための完全防水総ゴムの長靴。 土踏まず部分にスコップ作業のための、作業を補強する鋼板入り。 ムレの防止のため、エアーポンプ中敷を搭載。
グリーン 機能防水 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)38 材質(アッパー)ラバー 標準質量(g/片足)1025(25.5cm) 材質(インナー)メリヤス 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先芯入りの防水作業靴です。 EVAクッションを内蔵したヒールにより衝撃吸収性が高いです。 帯電防止機能付きです。 40℃以下の温度で丸洗い可能です。 インソールの取り外し可能です。 防水タイプです。 スリッポンのデザインで脱ぎ履きしやすいです。
材質先芯:樹脂、全体:EVA、アウトソール:ゴム ブラック 規格EN20347 認定 足幅EEE
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水が染み込みにくい簡易防水仕様です。 靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。 雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。 さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。
用途寒冷地での作業 材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 規格JSAA A種認定 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

実績のあるアクアゼロのエンジニアブーツタイプ。 アクアゼロ同様の防水仕様で雨の日のライダーブーツとしてもご利用いただけます。 ブーツ仕様ながらとても軽量感があります。
機能防水、軽量 足幅4E 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)約29 材質(アッパー)ポリウレタン、PVC 材質(ソール)ポリウレタン(耐油底) 標準質量(g/片足)約560(26cm) 材質(先芯)金属 靴タイプブーツ
1足
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

足幅EEE 形状ローカット 規格JSAA合格品 材質(ソール)EVA+合成ゴム 耐油底 材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ 標準質量(g/片足)380±10(26cm) 機能防水 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

しっかりそしてしなやかに皮膚に密着し、マメ・靴ずれを未然に防ぎます。クッション(保護パッド)がまるでもう1枚の皮膚のように患部をおおい、靴ずれの原因となる靴の圧迫や摩擦から、足を1日中保護します。
用途●クッション性の高いハイドロコロイドパッドで靴の圧迫や摩擦によるマメ、靴擦れを防ぎます。●汗や水に強い完全防水仕様。●つけたままでも入浴でき、数日間貼り続けられます。●お肌にやさしい低アレルギー性粘着剤を使用。 サイズレギュラー
1箱(5枚)
539 税込593
当日出荷

機能 :完全防水(アッパーとソールが一体成形) 先芯 :鋼製 JIS T8101 S種準拠(耐圧迫性・耐衝撃性)
用途建設、土木 形状ハイカット ブラック サイズM 特性PVC長靴、先芯入り 靴タイプ安全長靴
1足
2,698 税込2,968
4日以内出荷

機能 :完全防水(アッパーとソールが一体成形) 先芯 :鋼製 JIS T8101 S種準拠(耐圧迫性・耐衝撃性)
用途建設、土木 形状ハイカット ブラック 特性PVC長靴、先芯入り 靴タイプ安全長靴
1足
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ESD 安全トレーナ(黒) 英国サイズ RS Pro のプレミアム ESD 安全トレーナをご紹介します。 ESD 定格保護靴を必要とする環境での使用に最適な高品質 ESD 定格安全靴です。この軽量 ESD 安全トレーナは、マイクロファイバー製アッパー、衝撃吸収 EPR アウトソール、抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されたスタイリッシュな設計を特長としています。RS Pro ESD 安全トレーナは耐水性もあり、複合耐貫通性フレキシブルミッドソールを備えているため、幅広い環境での使用に最適です。このトレーナは、完全菜食主義の合成素材で製造されており、ガラス繊維製保護トゥキャップを含む、 100 非金属製です。RS Pro ESD セーフ vegan 安全靴は、スタイリッシュなうえに快適性と保護性を兼ね備え、非常に汎用性が高く、日常的な使用に適しています。 特長と利点 スタイリッシュながら実用的なデザイン 撥水性の黒色マイクロファイバにより、水の浸透を防止 保護ガラス繊維製 TOP キャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi ミッドソールで優れた性能を発揮します 保護 吸湿性のある通気性のあるメッシュ生地を使用し、通気性を確保しています 維持されます 衝撃吸収 層 EPR ゴムアウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体的に快適な状態を維持できます 100% 非金属で、 vegan にも優しい製品です 用途 トレーナやブーツなどの ESD 靴は、 ESD 安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴 ブーツ ESD 規格は、静電気や静電気の蓄積から保護すると同時に、日常の摩耗に十分な快適性と耐久 Durable を維持するように設計されています。ESD 安全靴(又は帯電防止靴)は、保護トゥキャップ付きで提供され、他にも快適性と保護機能を向上させるさまざまな機能を備えています。ESD 安全靴は、次のような場所での作業に最適です。 燃料工場 作業場 電気通信 航空宇宙 製造 電気エンジニアリング 認定 EN ISO20345 2011 S3 SRC ESD EN61340-5-1 2018 よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ESD 安全トレーナは、サイズを用意しています。 (2011600) 2011600 ?英国サイズ (2011601) 2011601 ?英国サイズ (2011602) 2011602 ?英国サイズ (2011603) 2011603 ?英国サイズ (2011604) 2011604 ?英国サイズ (2011605) 2011605 ?英国サイズ (2011606) 2011606 ?英国サイズ (2011607) 2011607 ?英国サイズ 10.5 (2011608) 2011608 ?英国サイズ 11 (2011609) 2011609 ?英国サイズ 12 ESD 安全とは何ですか? ESD (静電散逸)安全性により、この靴は静電気や静電気が発生する可能性のある環境での着用に適しています。このような環境では、 ESD 安全靴 ブーツが不可欠で、スパークの点火のリスクを防止します。 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? これらの安全トレーナは、 S3 及び ESD 規格に準拠し、最大 200 ジュールの衝撃に対する耐性を備えています。さらに、帯電防止性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復領域、耐浸透性を備えています。また、防水性のある靴で、甲の滑り止めが施されているため、粗面でのグリップと操作性に優れています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。
仕様シリーズ = RS710性別 = 女性用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 22.5
1組
18,980 税込20,878
7日以内出荷