156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事) 使用流体空気 設定圧力(MPa)~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定が出来ます。 サムローラーにより、微動送りが簡単にできます。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)約3.8
1台ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内側外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊構造になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付 GVM-NRはスピンドル直進式、GVM-Rはスピンドル回転式既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 平行度(μm)10 測定子直径(Φmm)12.7
1台ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ 寸法A(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 主な用途内側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

定圧装置付。 測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.01 許容誤差最大/4μm 付属品PCケース、キースパナ 材質測定子:高炭素クロム軸受鋼 寸法D(mm)18 寸法E(mm)17 寸法B(mm)9 寸法C(mm)4.5 主な用途深さの測定に 材質(ベース)ステンレス 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
179,800 税込197,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カウントマイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
カウンタ表示により読み間違いがありません。 測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 フレームは塗装仕上げ。
用途外側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 タイプカウント 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
用途外径精密測定に。 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストセット
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
1個ほか
149,800 税込164,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 仕様定圧装置付き 種別歯厚用 タイプアナログ式 シリーズ123 特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
1台ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SK(新潟精機)インサイドマイクロメータ
エコ商品
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~20 最小表示量(mm)0.001 保護等級IP65 ミツトヨ品番342-271-30
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 種別カウント両球面 シリーズ295 寸法D(Φmm)10 表示カウント式 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ベース寸法(mm)63.5×16 シリーズ129 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~50 ベース寸法(mm)101.6×16 種別替ロッド形デプス タイプアナログ シリーズ129 測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ) 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)片球面マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 種別アナログ片球面 シリーズ115
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ128
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)片球面マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 シリーズ295 種別カウント片球面 寸法D(Φmm)10 平面度(μm)スピンドル:0.6 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1台ほか
23,980 税込26,378
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ
エコ商品
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
測定範囲(mm)25-55 最小表示量(mm)0.001 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
平面度(μm)1.3 仕様伸測カラー1本(50mm) 基準棒(本)2
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)3.6 寸法L(mm)4
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 平行度(μm)3 平面度(μm)0.6
1台ほか
24,980 税込27,478
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 種別標準外側 シリーズ102 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 平行度(μm)1 最大許容誤差(μm)JMPE:±1
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード