「定盤 板」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型スチールハニカム光学定盤 明立精機小型スチールハニカム光学定盤明立精機
87,980税込96,778
1台
40日以内出荷
HSシリーズをさらに小型化した、小スペースの光学実験用定盤。
材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS4305t(4t):下面板SS400(3.2t)厚さ(mm)50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
スチールハニカム光学定盤 明立精機スチールハニカム光学定盤明立精機
139,800税込153,780
1台
40日以内出荷から60日以内出荷
高剛性な定盤の特長をそのまま用いた光学実験用定盤。光学実験に、特に除振機能は必要無く、 軽量で高剛性、高ダンピングの実験用定盤を。そんな要望に、スチールハニカム定盤空気ばね式除振システムに用いられる定盤をそのまま提供しています。従って、光学定盤に必要な条件は、すペて高水準を確保。しかも、除振機能が必要になったときにも定盤を利用することができます。
材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t厚さ(mm)【定盤】100
卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様)倉敷化工
314,980税込346,478
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ( シールド付き)仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、BA ステンレス貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様)倉敷化工
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ最大積載量(kg)80仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミキシングボード(ミキシングパレット) FINIXAミキシングボード(ミキシングパレット)FINIXA
4,198税込4,618
1冊(100枚)
5日以内出荷
紙製のパテ練り用定盤使用後はちぎって廃棄できるため、常に清潔で洗浄の手間もありません。含侵防止処理を行ったペーパーを使用し、パテが次の紙に染み出すのを防いでます。2液パテの混合はもちろん、UVパテ等にも使用できます。
サイズ(mm)245×295
リセッタブルプレート REPシリーズ シグマ光機リセッタブルプレート REPシリーズシグマ光機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W88×H73×D85本体質量(g)560最小読取値(°)0.01連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
光学定盤 中央精機光学定盤中央精機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機
329,800税込362,780
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。H型は空気源のないところでも手押しポンプで簡単に圧縮空気を封じ込めることができ、空気ばねで定盤を浮上させます。手押しポンプが付属しています。
仕様空気源:手押しポンプ付属固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)120
ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。A型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。
仕様空気源:別途必要固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)120
ジグソー AJ650VDL 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー AJ650VDL京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ツールレスクランプ機構搭載 低重心コンパクト設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付 滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用・新建材用・鉄工薄板用)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°ストローク数(min-1)0~3000ストローク(mm)20電源(V)単相100電流(A)4.5消費電力(W)430質量(kg)1.8コード長さ(m)2長さ(mm)205定格電流(A)4.5ストローク数(min-1[回/分])0~3000切断能力(mm)木材65切断能力(mm)軟鋼板6傾斜切断(°)(左右)0~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173保証期間1年取扱説明書(0.87MB)
丸ノコ AW600D 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ AW600D京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm LEDライト付 直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定 微調整可能なスミ線指示板採用 ダブルソフトグリップ採用 クイックな操作の深さ調整ノブ採用 2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm)長さ(mm)297質量(kg)3.2電流(A)11.7電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])4700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700定格電流(A)11.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途ライト付き保証期間1年ベースアルミ取扱説明書(0.93MB)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1セットほか
翌々日出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業主幹100A・200A 二次送りセット日東工業
7,798税込8,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンペーパーボード 日本研紙クリーンペーパーボード日本研紙(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30枚)
当日出荷
各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番3-5501-01
板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B KANON(中村製作所)板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-BKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に最小表示(mm)0.01付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05使用電池SR44デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
超硬付Vブロック 大菱計器製作所超硬付Vブロック大菱計器製作所
239,800税込263,780
1個
32日以内出荷
精度は全製品AA級です。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 V溝には耐磨耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。 全サイズ焼入品でV溝90度です。
平行度(μm)(底面/V溝)3RoHS指令(10物質対応)対応
140x180mm パテ定盤(プラスチック製) エスコ140x180mm パテ定盤(プラスチック製)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AJ-12材質プラスチック寸法(mm)140×180
300x300mm パテ定盤(プラスチック製) エスコ300x300mm パテ定盤(プラスチック製)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AJ-11材質プラスチック寸法(mm)300×300
サン・キュービックタッパー 三陽工業サン・キュービックタッパー三陽工業
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
M3~M8のタップ立てに 加工材をスライド定盤に乗せ、押引きするだけで垂直なタップ加工が簡単に出来ます。 大きな抵抗を受けた時は自動的にタップの回転が停止し、タップの損傷や折れの不安も解消します。 材料の形状や使い勝手に応じて上又は横方向、二通りの使い方が出来ます(2ウェイ方式)
ねじ立て能力(mm)M3~M8仕様タップホルダー/JT-#1ジャコブスチャック(Φ0.5~Φ6.5)質量(kg)25モーター100V/0.2kw/4P適合材樹脂板類/軽合金長さ(mm)405幅(mm)260高さ(mm)455
JIS型定盤移動アングル台付 ナベヤJIS型定盤移動アングル台付ナベヤ
439,800税込483,780
1個
46日以内出荷
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)800材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
KOWA パテ定盤 インダストリーコーワKOWA パテ定盤インダストリーコーワ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
トラスコ品番806-6323材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)310×250×8RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドSP-403以外対応 丸井スタンドSP-403以外対応丸井
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
ベース板押えネジ 中央精機ベース板押えネジ中央精機
2,598税込2,858
1組(10個)
3日以内出荷
ベース板をM6タップ穴を施した定盤に固定するためのねじです。
質量(kg)0.1(10個)RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=74 中央精機ベース板 W=74中央精機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=40 中央精機ベース板 W=40中央精機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=30 中央精機ベース板 W=30中央精機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.036RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=125 中央精機ベース板 W=125中央精機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 U字 M6用 中央精機ベース板 U字 M6用中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M6ねじを利用してES-8などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 U字 M16P1用 中央精機ベース板 U字 M16P1用中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
パテ定盤 ヨトリヤマ(世取山)パテ定盤ヨトリヤマ(世取山)
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
プラスチック製・軽量・格安品
材質ポリエチレン寸法(横×縦×厚さ)(mm)310×250×8RoHS指令(10物質対応)対応
水平台(水準器付き) アズワン水平台(水準器付き)アズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30脚数(本)4脚アジャスター付き
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MANオービタルジグソーダイアル式無段変速EARTH MAN(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に電源(V)AC100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)約2切断能力(mm)軟鉄板約7切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)切断能力(mm)アルミ板約12対応材質木工、鉄工、樹脂ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800ストローク(mm)幅:約18傾斜角度(°)左右0~45周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.1付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら