天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。
脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
移動に便利なキャスター付です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
定盤は石製で平面度はJIS1級です。
ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。
V溝は定盤幅の中心に設置されています。
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1584
質量(kg)70
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
高さ(mm)200
精度1級
精度(μm)16
トラスコ品番838-1714
質量(kg)900
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
高さ(mm)250
精度1級
精度(μm)16
トラスコ品番838-1770
質量(kg)980
1個
¥3,198,000
税込¥3,517,800
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
高さ(mm)250
精度0級
精度(μm)8
トラスコ品番838-1764
質量(kg)980
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
高さ(mm)200
精度0級
精度(μm)8
トラスコ品番838-1700
質量(kg)900
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
高さ(mm)250
精度2級
精度(μm)38
トラスコ品番838-1776
質量(kg)980
1個
¥2,898,000
税込¥3,187,800
翌々日出荷
関連キーワード