37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

大西測定工具箱型定盤 A級仕上
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 材質FC250
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別JIS2級 材質FC300
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別JIS1級 材質FC300
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別JIS0級 材質FC300
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密石定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩
1個
23,880 税込26,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所石定盤用架台
エコ商品
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)石定盤架台
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。 移動に便利なキャスター付です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤0級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
平面度(μm)10 精度1級
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤1級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤00級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤2級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤1級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤0級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×130 平面度(μm)20 精度2級 トラスコ品番466-5791 質量(kg)96 寸法(縦×横)(mm)450×600
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
平面度(μm)5 精度0級
1個
629,800 税込692,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級
エコ商品
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級
エコ商品
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密摺合せ用定盤A級
エコ商品
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
239,800 税込263,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
299,800 税込329,780
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)450×600 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1587 質量(kg)38
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
229,800 税込252,780
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)