7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)
RoHS
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)750×500 高さ(mm)125 精度1級 精度(μm)11 トラスコ品番838-1723 質量(kg)141
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

大菱計器製作所石製精密定盤1級
RoHS
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級
RoHS
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤1級
RoHS
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529,800 税込582,780
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
299,800 税込329,780
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)