8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密石定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質花崗岩
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤00級
RoHS
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤ラップ
RoHS
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上ラップ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤溝入ラップ
RoHS
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤キサゲ
RoHS
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上キサゲ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)